Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBATROS Sicherheitshalbschuh CLIFTON LOW S3 SRC - 648700 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ALBATROS CLIFTON LOW S3 SRC - 648700 - Größe: 40 - Ansicht rechts
ALBATROS CLIFTON LOW S3 SRC - 648700 - Größe: 40 - Ansicht rechts
ALBATROS CLIFTON LOW S3 SRC - 648700 - Größe: 40 - Ansicht links
ALBATROS CLIFTON LOW S3 SRC - 648700 - Größe: 40 - Kombinierte Ansicht
ALBATROS CLIFTON LOW S3 SRC - 648700 - Größe: 40 - Ansicht hinten
ALBATROS CLIFTON LOW S3 SRC - 648700 - Größe: 40 - Ansicht Sohle
ALBATROS CLIFTON LOW S3 SRC - 648700 - Größe: 40 - Ansicht oben
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-648700210000040
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     648700210000040
EAN/GTIN:
     4051428095785
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Dynamisch, komfortabel, kompromisslos sicher.

Die Sicherheitsschuhe der DYNAMIC Linie bieten kompromisslose Sicherheit, uneingeschränkten Tragekomfort und dynamisches Design. Strapazierfähige Obermaterialen und eine flexible, profilierte DUO-PU Laufsohle vereinen genau die Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh für den vielseitigen Einsatz auf dem Bau im Handwerk, in der Logistik oder in der Industrie braucht.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Marke:
Albatros
Material:
hydrophobiertes Veloursleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
40
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 20,805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,61*
€ 64,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,40*
€ 63,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,09*
€ 59,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,09*
€ 56,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,25*
€ 55,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,61*
€ 49,52
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,89*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.