Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsschuh FASTPACK BLACK/BLUE LOW S1PL ESD FO SR - 648040 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros FASTPACK BLACK/BLUE LOW S1PL ESD FO SR - 648040 - Größe: 45
Albatros FASTPACK BLACK/BLUE LOW S1PL ESD FO SR - 648040 - Größe: 45
Albatros FASTPACK BLACK/BLUE LOW S1PL ESD FO SR - 648040 - Größe: 45
Albatros FASTPACK BLACK/BLUE LOW S1PL ESD FO SR - 648040 - Größe: 45
Albatros FASTPACK BLACK/BLUE LOW S1PL ESD FO SR - 648040 - Größe: 45
Albatros FASTPACK BLACK/BLUE LOW S1PL ESD FO SR - 648040 - Größe: 45
Albatros FASTPACK BLACK/BLUE LOW S1PL ESD FO SR - 648040 - Größe: 45
Albatros FASTPACK BLACK/BLUE LOW S1PL ESD FO SR - 648040 - Größe: 45
Artikel-Nr.:
     C8365-648040241000045
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     648040241000045
EAN/GTIN:
     4051428114028
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die idealen Begleiter für Deine beruflichen Herausforderungen, bei denen spürbar weniger Gewicht und hohe Performance essentiell sind. Hier überzeugen durchdachte Features, wie z.B. die abriebfeste Laufsohle mit Zwischensohle aus EFFECT.FOAM und das evercushion® RELIEFT Fußbett. FLEXLITE steht für ein überlegenes Tragegefühl. Erhältlich in zwei Weiten für eine individuelle Passform.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
Albatros
Material:
strapazierfähige Mikrofaser mit atmungsaktivem Sandwich-Mesh
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
S1PL
Verpackungsgröße:
36 | 21,5 | 13,5
Verfügbarkeit:
36 - 50
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2022
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 21,465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,06*
€ 67,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,65*
€ 65,03
pro Paar
ab 3 Paar
€ 53,45*
€ 63,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,78*
€ 59,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,62*
€ 56,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,99*
€ 55,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,93*
€ 51,09
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.