Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsschuh AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 48
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 48
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 48
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 48
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 48
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 48
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 48
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 48
Artikel-Nr.:
     C8365-647660300000048
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     647660300000048
EAN/GTIN:
     4051428102285
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UNLEASH THE POWER

Sportliche Sicherheits-Sneaker neu interpretiert. Die Kombination aus athletischem Design und neuesten leistungsorientierten Features lässt die ALBATROS WORKLETICS an allen Fronten punkten. Die Hightech-Zwischensohle mit PWR BEADS® ermöglicht eine erstklassige Energierückgabe von 58% und sorgt für hervorragende Dämpfung, die Gummilaufsohlen für Langlebigkeit und Traktion und leichte Materialien für maximale Atmungsaktivität. Bring Schwung in deinen Arbeitsalltag und spür die Energie.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Marke:
Albatros
Material:
transparentes, extrem atmungsaktives Textilgewebe mit Mikrofaser und TPU-Verstärkungen
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
48
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
39 - 48
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,25*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 65,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,76*
€ 98,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,83*
€ 93,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,85*
€ 86,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,00*
€ 84,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,25*
€ 77,65
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204850700000048
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850500000048
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000048
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000048
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.