Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsschuh BREEZE IMPULSE QL LOW S1P ESD HRO SRA - 647528 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros BREEZE IMPULSE QL LOW S1P ESD HRO SRA - 647528 - Größe: 42
Albatros BREEZE IMPULSE QL LOW S1P ESD HRO SRA - 647528 - Größe: 42
Albatros BREEZE IMPULSE QL LOW S1P ESD HRO SRA - 647528 - Größe: 42
Albatros BREEZE IMPULSE QL LOW S1P ESD HRO SRA - 647528 - Größe: 42
Albatros BREEZE IMPULSE QL LOW S1P ESD HRO SRA - 647528 - Größe: 42
Albatros BREEZE IMPULSE QL LOW S1P ESD HRO SRA - 647528 - Größe: 42
Albatros BREEZE IMPULSE QL LOW S1P ESD HRO SRA - 647528 - Größe: 42
Artikel-Nr.:
     C8365-647528241000042
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     647528241000042
EAN/GTIN:
     4051428090018
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die Revolution im Sicherheitsschuhbereich! Inspiriert durch innovative Laufschuhe bringt ALBATROS® mit dual.IMPULSE die erste Sicherheitsschuhlinie mit einer direkt angespritzten Mittelsohle auf den Markt, die aus zwei Lagen unterschiedlicher Dichte IMPULSE.FOAM besteht. IMPULSE.FOAM ist die Anti-Fatigue-Technologie in deinem Sicherheitsschuh. Dieses intelligente Sohlenkonzept bietet alles: maximale Dämpfung mit Energierückgabe sowie hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort. Der kaum von einem Sportschuh zu unterscheidende, metallfreie LIFT RED IMPULSE LOW hat einen Schaft aus strapazierfähigem 3D-Textilgewebe. Er ist mit einer Fiberglaskappe und metallfreiem, flexiblen FAP® Durchtrittschutz ausgestattet, erfüllt die ESD-Anforderungen und verfügt über ein atmungsaktives Funktionsfutter. Ein weiteres Plus an Komfort stellt die neuentwickelte, anatomisch geformte, feuchtigkeitsregulierende ALBATROS® comfit® AIR Einlegesohle mit rutschfester Textiloberfläche dar. Die comfit® AIR verfügt über Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung, die die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützen. So wird der Fuß entlastet und die Muskulatur beim Gehen stimuliert.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
Albatros
Material:
Sandwich-Mesh und Verstärkungselemente
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
36 - 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,49*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,20*
€ 114,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,92*
€ 112,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,97*
€ 104,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,27*
€ 100,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,49*
€ 89,83
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.