Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW S1P ESD HRO SRA - 646720 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW S1P ESD HRO SRA - 646720 - Größe: 40 - Ansicht rechts
Albatros ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW S1P ESD HRO SRA - 646720 - Größe: 40 - Ansicht rechts
Albatros ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW S1P ESD HRO SRA - 646720 - Größe: 40 - Ansicht links
Albatros ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW S1P ESD HRO SRA - 646720 - Größe: 40 - Kombinierte Ansicht
Albatros ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW S1P ESD HRO SRA - 646720 - Größe: 40 - Ansicht hinten
Albatros ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW S1P ESD HRO SRA - 646720 - Größe: 40 - Ansicht Sohle
Albatros ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW S1P ESD HRO SRA - 646720 - Größe: 40 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     615-Q956962
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     646720200000040
EAN/GTIN:
     4051428082365
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW S1P ESD HRO SRA - 646720200000040

Der Albatros ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW Sicherheitsschuh für Herren punktet nicht nur mit außergewöhnlicher Funktionalität, sondern auch mit seinem jungen/modernen Design und einzigartigem Tragekomfort. Durch sein effektvolles Obermaterial in schwarzer Strick-Optik und dem flexiblen ELASTIC FIT Kragen sieht er nicht nur sportlich aus, er passt sich auch perfekt dem Fuß an und sorgt für ultimative Bewegungsfreiheit. Der sockenähnliche Sitz am Bein schützt Dich optimal vor eindringendem Staub, Schmutz oder Kleinteilen. Eine Anziehschlaufe an der Ferse erleichtert Dir den Einstieg. Die spezielle Sohlenkonstruktion mit der dual.IMPULSE Zwischensohle ist hitzebeständig bis zu 300° Grad und bietet eine optimale Dämpfung und Energierückgabe – den ganzen Tag! Die anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle passt sich aufgrund ihrer Wabenstruktur perfekt Deinem Fuß an und ist aufgrund zahlreicher Poren atmungsaktiv und verhindert Schweißfüße. Deine Muskulatur wird beim Gehen zusätzlich durch eine Längsgewölbeunterstützung stimuliert und die natürliche Haltung des Fußes wird stabilisiert. Somit musst Du auch an langen Arbeitstagen keinen Komfort einbüßen. Auch für kniende Tätigkeiten bist Du mit diesem Schuh ideal gerüstet, denn er ist mit einem TPU-Vorderkappenschutz und Fersenschutz mit reflektierenden Elementen ausgestattet. Mit einer Fiberglaskappe und dem metallfreien FAP® Durchtrittschutz schützt Dich der ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW in jeder Situation umfassend. Du benötigst einen besonders leichten, überaus bequemen Sicherheitsschuh, der ultrafunktional ist UND gut aussieht? Dann ist der ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW Sicherheitsschuh für Herren genau der Richtige für Dich!
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Synthetik
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
40
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
38- 47
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 67,06*
€ 88,85*
8 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 68,19*
€ 88,87*
1 Tag
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 85,25*
€ 110,16*
6 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 138,31*
€ 172,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,85*
€ 105,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,91*
€ 103,42
pro Paar
ab 3 Paar
€ 86,05*
€ 102,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,28*
€ 95,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,84*
€ 90,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,06*
€ 79,80
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,92*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.