Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh LIFT GREY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646700 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros LIFT GREY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646700 - Größe: 45 - Ansicht rechts
Albatros LIFT GREY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646700 - Größe: 45 - Ansicht rechts
Albatros LIFT GREY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646700 - Größe: 45 - Ansicht links
Albatros LIFT GREY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646700 - Größe: 45 - Kombinierte Ansicht
Albatros LIFT GREY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646700 - Größe: 45 - Ansicht hinten
Albatros LIFT GREY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646700 - Größe: 45 - Ansicht Sohle
Albatros LIFT GREY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646700 - Größe: 45 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-646700826000045
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     646700826000045
EAN/GTIN:
     4051428082600
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros LIFT GREY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646700826000045

Hebe Dein Arbeitsleben auf einen neuen Standard, der Dich nichts vermissen lässt! Mit dem besonders leichten Herren Sicherheitsschuh LIFT GREY IMPULSE LOW in brandneuem Design erhältst Du fortschrittlichen Tragekomfort und optimale Dämpfung. Er ist mit einem äußerst strapazierfähigen 3D-Textilgewebe ausgestattet, das in Kombination mit dem atmungsaktiven Funktionsfutter für ein perfektes Klima im Schuh sorgt. Durch nahtlos angebrachte FITFRAME Elemente mit geringem Gewicht an der Ferse und im Vorderfußbereich werden zusätzliche Stabilität, komfortabler Halt und Schutz vor übermäßiger Abnutzung gewährleistet. Die speziell entwickelte Sohle für Einsatzbereiche, wie Industrie, Montage, Transport und Logistik trägt dich jeden Tag aufs Neue mit Leichtigkeit durch Deine Arbeit. Mit einer Zwischensohle aus IMPULSE FOAM in zwei unterschiedlichen Dichten gibt Dir dieser Schuh bis zu 55% der Energie aktiv an den Körper zurück und garantiert maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und lang anhaltenden Komfort. Dein neuer Sicherheitsschuh LIFT GREY IMPULSE LOW ist ausgestattet mit der comfit® AIR Einlegesohle, die Deine Muskulatur zusätzlich beim Gehen unterstützt und durch zahlreiche Poren extrem atmungsaktiv ist. Der metallfreie, flexible FAP Durchtrittschutz verhindert das Eindringen spitzer Gegenstände durch die Sohle und die leichte Fiberglaskappe schützt Dich bestens vor herabfallenden Gegenständen mit einer Kraft von bis zu 200 Joule. Du möchtest keine Gedanken mehr an schmerzende Füße verschwenden? Dann kaufe Dir den Albatros Herren LIFT GREY IMPULSE LOW Sicherheitsschuh in neuem Design!
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/blau
Marke:
Albatros
Material:
Synthetik
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
38- 47
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,58*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 29,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,76*
€ 92,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,52*
€ 91,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,19*
€ 84,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,91*
€ 82,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,58*
€ 70,90
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,37*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.