Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh ENERGY IMPULSE OLIVE LOW S1P ESD HRO SRA - 646650 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros ENERGY IMPULSE OLIVE LOW S1P ESD HRO SRA - 646650 - Größe: 45 - Ansicht rechts
Albatros ENERGY IMPULSE OLIVE LOW S1P ESD HRO SRA - 646650 - Größe: 45 - Ansicht rechts
Albatros ENERGY IMPULSE OLIVE LOW S1P ESD HRO SRA - 646650 - Größe: 45 - Ansicht links
Albatros ENERGY IMPULSE OLIVE LOW S1P ESD HRO SRA - 646650 - Größe: 45 - Kombinierte Ansicht
Albatros ENERGY IMPULSE OLIVE LOW S1P ESD HRO SRA - 646650 - Größe: 45 - Ansicht hinten
Albatros ENERGY IMPULSE OLIVE LOW S1P ESD HRO SRA - 646650 - Größe: 45 - Ansicht Sohle
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-646650667000045
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     646650667000045
EAN/GTIN:
     4051428072281
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros ENERGY IMPULSE OLIVE LOW S1P ESD HRO SRA - 646650667000045

Die Revolution im Sicherheitsschuhbereich! Inspiriert durch innovative Laufschuhe bringt ALBATROS® mit dual.IMPULSE die erste Sicherheitsschuhlinie mit einer direkt angespritzten Mittelsohle auf den Markt, die aus zwei Lagen unterschiedlicher Dichte IMPULSE.FOAM besteht. IMPULSE.FOAM ist die Anti-Fatigue-Technologie in deinem Sicherheitsschuh. Dieses intelligente Sohlenkonzept bietet alles: maximale Dämpfung mit Energierückgabe sowie hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort. Der kaum von einem Sportschuh zu unterscheidende, metallfreie ENERGY OLIVE LOW verfügt mit der FITFRAME®-Technologie auf dem Schaft sozusagen über ein Exo-Skelett. Zehen- und Fersenkappe sind wie die seitlichen Verstärkungselemente samt Speedlace-Schnürsystem nahtlos auf das Textilgewebe des Schafts aufgebracht und bieten gleichzeitig komfortablen Halt und Flexibilität. Er ist mit einer Fiberglaskappe und metallfreiem, flexiblen FAP® Durchtrittschutz ausgestattet, erfüllt die ESD-Anforderungen und verfügt über ein atmungsaktives Funktionsfutter. Ein weiteres Plus an Komfort stellt die neuentwickelte, anatomisch geformte, feuchtigkeitsregulierende ALBATROS® comfit® AIR Einlegesohle mit rutschfester Textiloberfläche dar. Die comfit® AIR verfügt über Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung, die die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützen. So wird der Fuß entlastet und die Muskulatur beim Gehen stimuliert.
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Synthetik
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,95*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 74,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,71*
€ 116,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,09*
€ 114,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,38*
€ 107,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,16*
€ 102,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,95*
€ 89,19
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,88*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.