Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh VIGOR IMPULSE LOW S3 ESD HRO SRA - 646500 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros VIGOR IMPULSE LOW S3 ESD HRO SRA - 646500 - Größe: 45 - Ansicht außen
Albatros VIGOR IMPULSE LOW S3 ESD HRO SRA - 646500 - Größe: 45 - Ansicht außen
Albatros VIGOR IMPULSE LOW S3 ESD HRO SRA - 646500 - Größe: 45 - Ansicht Sohle
Albatros VIGOR IMPULSE LOW S3 ESD HRO SRA - 646500 - Größe: 45 - Kombinierte Ansicht
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-646500200000045
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     646500200000045
EAN/GTIN:
     4051428068604
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros VIGOR IMPULSE LOW S3 ESD HRO SRA - 646500200000045

Die Revolution im Sicherheitsschuhbereich! Inspiriert durch innovative Laufschuhe bringt ALBATROS® mit dual.IMPULSE die erste Sicherheitsschuhlinie mit einer direkt angespritzten Mittelsohle auf den Markt, die aus zwei Lagen unterschiedlicher Dichte IMPULSE.FOAM besteht. IMPULSE.FOAM ist die Anti-Fatigue-Technologie in deinem Sicherheitsschuh. Dieses intelligente Sohlenkonzept bietet alles: maximale Dämpfung mit Energierückgabe sowie hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort. Der VIGOR IMPULSE LOW hat einen Schaft aus strapazierfähigem Glattleder. Er ist mit einer Fiberglaskappe und metallfreiem, flexiblen FAP® Durchtrittschutz ausgestattet, erfüllt die ESD-Anforderungen und verfügt über ein atmungsaktives Funktionsfutter. Ein weiteres Plus an Komfort stellt die neuentwickelte, anatomisch geformte, feuchtigkeitsregulierende ALBATROS® comfit® AIR Einlegesohle mit rutschfester Textiloberfläche dar. Die comfit® AIR verfügt über Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung, die die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützen. So wird der Fuß entlastet und die Muskulatur beim Gehen stimuliert.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Leder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,79*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 31,395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,73*
€ 97,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,05*
€ 96,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,51*
€ 91,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,06*
€ 86,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,79*
€ 74,72
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,37*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,89*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.