Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsschuh STUNNING LOW S1P ESD HRO SRC - 646290 - Größe: 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros STUNNING LOW S1P ESD HRO SRC - 646290 - Größe: 37
Albatros STUNNING LOW S1P ESD HRO SRC - 646290 - Größe: 37
Albatros STUNNING LOW S1P ESD HRO SRC - 646290 - Größe: 37
Albatros STUNNING LOW S1P ESD HRO SRC - 646290 - Größe: 37
Albatros STUNNING LOW S1P ESD HRO SRC - 646290 - Größe: 37
Albatros STUNNING LOW S1P ESD HRO SRC - 646290 - Größe: 37
Albatros STUNNING LOW S1P ESD HRO SRC - 646290 - Größe: 37
Artikel-Nr.:
     C8365-646290800000037
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     646290800000037
EAN/GTIN:
     4051428102391
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
TRAIL INSPIRED - WORK READY!

Outdoor. Indoor. Work. Offroad. Zuverlässiger Schutz. Ohne Kompromisse. Wo andere Schuhe aufgeben, fangen unsere XTS TRAIL Modelle gerade erst an. Die XTS TRAIL Laufsohle vereint alle Eigenschaften, die für den Arbeitsschutz, egal ob drinnen oder draußen, sowie für höchste Anforderungen im Outdoorbereich unerlässlich sind: Sie ist rutsch- und abriebfest, bis zu 300°C hitzebeständig und verfügt über ein speziell angelegtes Stollenprofil mit breiten Flexkerben sowie wasserverdrängende Eigenschaften. Zusätzlich mit ESD, einer Schutzkappe aus Fiberglas und FAP®-Durchtrittschutz ausgestattet, genügt sie hohen Sicherheitsansprüchen. Die Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls und sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Marke:
Albatros
Material:
Carbon look mit Mesheinsätzen
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
37
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
36 - 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,96*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,34*
€ 95,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,44*
€ 93,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,02*
€ 86,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,72*
€ 82,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,96*
€ 72,54
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000037
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000037
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000037
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000037
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000037
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.