Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh WORKOUT LOW S1P ESD HRO SRC - 646240 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros WORKOUT LOW S1P ESD HRO SRC - 646240 - Größe: 46 - Ansicht rechts
Albatros WORKOUT LOW S1P ESD HRO SRC - 646240 - Größe: 46 - Ansicht rechts
Albatros WORKOUT LOW S1P ESD HRO SRC - 646240 - Größe: 46 - Ansicht links
Albatros WORKOUT LOW S1P ESD HRO SRC - 646240 - Größe: 46 - Kombinierte Ansicht
Albatros WORKOUT LOW S1P ESD HRO SRC - 646240 - Größe: 46 - Ansicht hinten
Albatros WORKOUT LOW S1P ESD HRO SRC - 646240 - Größe: 46 - Ansicht Sohle
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-646240821000046
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     646240821000046
EAN/GTIN:
     4051428072595
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros WORKOUT LOW S1P ESD HRO SRC - 646240821000046

Wo andere Schuhe aufgeben, fangen unsere XTS TRAIL Modelle gerade erst an. Die XTS TRAIL Laufsohle vereint alle Eigenschaften, die für den Arbeitsschutz, egal ob drinnen oder draußen, sowie für höchste Anforderungen im Outdoorbereich unerlässlich sind: Sie ist rutsch- und abriebfest, bis zu 300°C hitzebeständig und verfügt über ein speziell angelegtes Stollenprofil mit breiten Flexkerben sowie wasserverdrängende Eigenschaften. Zusätzlich mit ESD, einer Schutzkappe aus Fiberglas und FAP®-Durchtrittschutz ausgestattet, genügt sie hohen Sicherheitsansprüchen. Die Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls und sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort. Der WORKOUT LOW ist aus Veloursleder mit abriebfesten Textileinsätzen und in dezentem grau mit Applikationen in der Signalfarbe orange designt. Dieses Modell ist sowohl in Damen- als auch in Herrengrößen erhältlich und in den Damengrößen mit einer speziellen Passform und einem an die Bedürfnisse des weiblichen Fußes angepassten Leisten ausgestattet. Für zusätzlichen Komfort sorgt die anatomisch geformte Einlegesohle comfit®AIR und die angenehme Schaft- und Laschenpolsterung. Wohin dich dein (Arbeits-)weg auch führt: XTS TRAIL ist bedingungslos an deiner Seite!
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/orange
Marke:
Albatros
Material:
Velourleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
46
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
36- 47
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,23*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,85*
€ 84,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,06*
€ 80,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,72*
€ 73,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,97*
€ 72,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,23*
€ 62,15
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.