Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh TWIST RED WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 645210 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros TWIST RED WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 645210 - Größe: 42 - Ansicht rechts
Albatros TWIST RED WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 645210 - Größe: 42 - Ansicht rechts
Albatros TWIST RED WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 645210 - Größe: 42 - Ansicht links
Albatros TWIST RED WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 645210 - Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
Albatros TWIST RED WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 645210 - Größe: 42 - Ansicht hinten
Albatros TWIST RED WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 645210 - Größe: 42 - Ansicht oben
Albatros TWIST RED WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 645210 - Größe: 42 - Ansicht Sohle
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-645210210000042
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     645210210000042
EAN/GTIN:
     4051428058988
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros TWIST RED WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 645210210000042

Schon optisch kommt der TWIST RED WNS LOW aus der ALBATROS® LADIES LINE in einem frischen und innovativen Look. Inspiriert durch aktuelle Laufschuhe, aber dezent mit einer sportlichen und stylischen Linienführung. Die sichere Wahl für Frauen, die auch bei ihren Sicherheitsschuhen keine Kompromisse eingehen wollen. Der Schaft des TWIST RED WNS LOW ist aus strapazierfähigen Textilgewebe mit FITFRAME®Elementen. Mit der FITFRAME®-Technologie ist es möglich Verstärkungselemente nahtlos (seamless) direkt auf den Untermaterial aufzubringen. Dadurch wird auf Nähte verzichtet und eine hohe Flexibilität und Widerstandskraft gerade in den Knickbereichen erreicht. Die sehr flexible SportSafety-Sohlenkombination, bestehend aus einer EVA-Zwischensohle und einer neuentwickelten HRO-Gummilaufsohle, bietet der Trägerin bestmöglichen Komfort. Die Profilierung der Laufsohle garantiert Rutschfestigkeit und einen sehr guten Halt auf Leitern. Die eingearbeiteten Dämpfungselemente sorgen für ausreichend Schutz für die Gelenke und den Fuß als Ganzes gegen Schlageinwirkungen. Die Form des Leisten und der Stahlkappe sind geräumig gestaltet, passen sich jedoch optimal an die Form des weiblichen Fußes an.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Marke:
Albatros
Material:
Mikrofaser
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
36- 42
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 48,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,11*
€ 75,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,61*
€ 72,13
pro Paar
ab 3 Paar
€ 59,31*
€ 70,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,52*
€ 66,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,37*
€ 63,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,00*
€ 61,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,14*
€ 57,29
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.