Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh FRONTSIDE IVY LOW S1P ESD HRO SRC - 644670 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Puma FRONTSIDE IVY LOW S1P ESD HRO SRC - 644670 - Größe: 40
Puma FRONTSIDE IVY LOW S1P ESD HRO SRC - 644670 - Größe: 40
Puma FRONTSIDE IVY LOW S1P ESD HRO SRC - 644670 - Größe: 40
Puma FRONTSIDE IVY LOW S1P ESD HRO SRC - 644670 - Größe: 40
Puma FRONTSIDE IVY LOW S1P ESD HRO SRC - 644670 - Größe: 40
Puma FRONTSIDE IVY LOW S1P ESD HRO SRC - 644670 - Größe: 40
Puma FRONTSIDE IVY LOW S1P ESD HRO SRC - 644670 - Größe: 40
Puma FRONTSIDE IVY LOW S1P ESD HRO SRC - 644670 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     C8365-644670496000040
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644670496000040
EAN/GTIN:
     4051428110099
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die neuen URBAN EFFECT Modelle stehen ganz im Zeichen legendärer Klassiker und Kultsneaker, beinhalten aber die neuesten Technologien aus dem Sport- bzw. Sicherheitsschuhbereich, wie der neuen Sohlenkonstruktion mit EFFECT.FOAM, der für optimale Dämpfung und Energierückgabe (70% über dem Standard) sorgt und dem ultraleichten FAP®lite Durchtrittschutz. URBAN EFFECT verleiht dem Arbeitsalltag eine Extraportion Dynamik und Coolness.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun/efeu
Marke:
Puma
Material:
Sandwich-Mesh mit Mikrofaser
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
40
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
39 - 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,12*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,87*
€ 133,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,31*
€ 131,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,04*
€ 122,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,52*
€ 108,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,12*
€ 97,72
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,87*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.