Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Puma AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 45
Puma AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 45
Puma AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 45
Puma AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 45
Puma AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 45
Puma AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 45
Puma AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 45
Puma AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 45
Artikel-Nr.:
     C8365-644651200000045
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644651200000045
EAN/GTIN:
     4051428107624
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Urbaner Streetstyle als Perfomance-Sicherheitsschuh.


Die neuen URBAN EFFECT Modelle stehen ganz im Zeichen legendärer Klassiker und Kultsneaker, beinhalten aber die neuesten Technologien aus dem Sport- bzw. Sicherheitsschuhbereich, wie der neuen Sohlenkonstruktion mit EFFECT.FOAM, der für optimale Dämpfung und Energierückgabe (70% über dem Standard) sorgt und dem ultraleichten FAP®lite Durchtrittschutz. URBAN EFFECT verleiht dem Arbeitsalltag eine Extraportion Dynamik und Coolness.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Puma
Material:
hydrophobiertes Veloursleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
39 - 47
ESD:
Ja
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,21*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,42*
€ 139,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,53*
€ 138,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,00*
€ 128,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,27*
€ 124,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,21*
€ 109,73
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.