Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh FRONTSIDE LOW S1P ESD HRO SRC - 644640 - Größe: 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA FRONTSIDE LOW S1P ESD HRO SRC - 644640 - Größe: 47 - Ansicht rechts
PUMA FRONTSIDE LOW S1P ESD HRO SRC - 644640 - Größe: 47 - Ansicht rechts
PUMA FRONTSIDE LOW S1P ESD HRO SRC - 644640 - Größe: 47 - Ansicht links
PUMA FRONTSIDE LOW S1P ESD HRO SRC - 644640 - Größe: 47 - Kombinierte Ansicht
PUMA FRONTSIDE LOW S1P ESD HRO SRC - 644640 - Größe: 47 - Ansicht hinten
PUMA FRONTSIDE LOW S1P ESD HRO SRC - 644640 - Größe: 47 - Ansicht Sohle
PUMA FRONTSIDE LOW S1P ESD HRO SRC - 644640 - Größe: 47 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
ESD
Artikel-Nr.:
     C8365-644640312000047
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644640312000047
EAN/GTIN:
     4051428093071
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Urbaner Streetsyle als Performance- Sicherheitsschuh!

Die neuen URBAN EFFECT Modelle stehen ganz im Zeichen legendärer Klassiker und Kultsneaker, beinhalten aber die neuste Technologie aus dem Sport- bzw. Sicherheitsschuhbereich. Wie der neuen Sohlenkonstruktion mit EFFECT.FOAM, der für optimale Dämpfung und Energierückgabe (70% über dem Standard) sorgt und dem ultraleichten FAP®lite Durchtrittschutz. URBAN EFFECT verleiht dem Arbeitsalltag eine Extraportion Dynamik und Coolness.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau-kombiniert
Marke:
PUMA
Material:
Velourleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
47
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
39- 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® LITE DURCHTRITTSCHUTZ
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,69*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,24*
€ 115,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,66*
€ 113,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,84*
€ 106,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,43*
€ 102,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,69*
€ 90,07
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.