Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh AIRTWIST BLK/RED LOW S3 ESD HRO SRC - 644630 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA AIRTWIST BLK/RED LOW S3 ESD HRO SRC - 644630 - Größe: 45 - Ansicht rechts
PUMA AIRTWIST BLK/RED LOW S3 ESD HRO SRC - 644630 - Größe: 45 - Ansicht rechts
PUMA AIRTWIST BLK/RED LOW S3 ESD HRO SRC - 644630 - Größe: 45 - Ansicht links
PUMA AIRTWIST BLK/RED LOW S3 ESD HRO SRC - 644630 - Größe: 45 - Kombinierte Ansicht
PUMA AIRTWIST BLK/RED LOW S3 ESD HRO SRC - 644630 - Größe: 45 - Ansicht hinten
PUMA AIRTWIST BLK/RED LOW S3 ESD HRO SRC - 644630 - Größe: 45 - Ansicht Sohle
PUMA AIRTWIST BLK/RED LOW S3 ESD HRO SRC - 644630 - Größe: 45 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
ESD
Artikel-Nr.:
     C8365-644630210000045
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644630210000045
EAN/GTIN:
     4051428092968
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Urbaner Streetsyle als Performance- Sicherheitsschuh!

Die neuen URBAN EFFECT Modelle stehen ganz im Zeichen legendärer Klassiker und Kultsneaker, beinhalten aber die neuste Technologie aus dem Sport- bzw. Sicherheitsschuhbereich. Wie der neuen Sohlenkonstruktion mit EFFECT.FOAM, der für optimale Dämpfung und Energierückgabe (70% über dem Standard) sorgt und dem ultraleichten FAP®lite Durchtrittschutz. URBAN EFFECT verleiht dem Arbeitsalltag eine Extraportion Dynamik und Coolness.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Marke:
PUMA
Material:
Velourleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
39- 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® LITE DURCHTRITTSCHUTZ
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,48*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,62*
€ 116,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,57*
€ 113,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,58*
€ 105,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,58*
€ 101,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,48*
€ 89,82
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,81*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.