Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh AIRTWIST BLUE LOW S3 ESD HRO SRC - 644620 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA AIRTWIST BLUE LOW S3 ESD HRO SRC - 644620 - Größe: 41 - Ansicht rechts
PUMA AIRTWIST BLUE LOW S3 ESD HRO SRC - 644620 - Größe: 41 - Ansicht rechts
PUMA AIRTWIST BLUE LOW S3 ESD HRO SRC - 644620 - Größe: 41 - Ansicht links
PUMA AIRTWIST BLUE LOW S3 ESD HRO SRC - 644620 - Größe: 41 - Kombinierte Ansicht
PUMA AIRTWIST BLUE LOW S3 ESD HRO SRC - 644620 - Größe: 41 - Ansicht hinten
PUMA AIRTWIST BLUE LOW S3 ESD HRO SRC - 644620 - Größe: 41 - Ansicht Sohle
PUMA AIRTWIST BLUE LOW S3 ESD HRO SRC - 644620 - Größe: 41 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
ESD
Artikel-Nr.:
     C8365-644620300000041
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644620300000041
EAN/GTIN:
     4051428092838
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Urbaner Streetsyle als Performance- Sicherheitsschuh!

Die neuen URBAN EFFECT Modelle stehen ganz im Zeichen legendärer Klassiker und Kultsneaker, beinhalten aber die neuste Technologie aus dem Sport- bzw. Sicherheitsschuhbereich. Wie der neuen Sohlenkonstruktion mit EFFECT.FOAM, der für optimale Dämpfung und Energierückgabe (70% über dem Standard) sorgt und dem ultraleichten FAP®lite Durchtrittschutz. URBAN EFFECT verleiht dem Arbeitsalltag eine Extraportion Dynamik und Coolness.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Marke:
PUMA
Material:
Velourleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
41
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
39- 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® LITE DURCHTRITTSCHUTZ
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 94,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,78*
€ 112,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,63*
€ 107,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,89*
€ 104,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,23*
€ 89,52
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
€ 7,83*
Zubehör
ISM
204800500000041
€ 7,86*
Zubehör
ISM
204850700000041
€ 9,73*
Zubehör
ISM
204850500000041
€ 9,72*
Zubehör
ISM
204850600000041
€ 9,67*
Zubehör
ISM
204510500000041
€ 12,47*
Zubehör
ISM
204500200000041
€ 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.