Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh AIRTWIST GREY LOW S3 ESD HRO SRC - 644610 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Puma AIRTWIST GREY LOW S3 ESD HRO SRC - 644610 - Größe: 42
Puma AIRTWIST GREY LOW S3 ESD HRO SRC - 644610 - Größe: 42
Puma AIRTWIST GREY LOW S3 ESD HRO SRC - 644610 - Größe: 42
Puma AIRTWIST GREY LOW S3 ESD HRO SRC - 644610 - Größe: 42
Puma AIRTWIST GREY LOW S3 ESD HRO SRC - 644610 - Größe: 42
Puma AIRTWIST GREY LOW S3 ESD HRO SRC - 644610 - Größe: 42
Puma AIRTWIST GREY LOW S3 ESD HRO SRC - 644610 - Größe: 42
Puma AIRTWIST GREY LOW S3 ESD HRO SRC - 644610 - Größe: 42
Artikel-Nr.:
     C8365-644610800000042
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644610800000042
EAN/GTIN:
     4051428102322
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Urbaner Streetstyle als Perfomance-Sicherheitsschuh.

Die neuen URBAN EFFECT Modelle stehen ganz im Zeichen legendärer Klassiker undKultsneaker, beinhalten aber die neuesten Technologien aus dem Sport- bzw.Sicherheitsschuhbereich, wie der neuen Sohlenkonstruktion mit EFFECT.FOAM, derfür optimale Dämpfung und Energierückgabe (70% über dem Standard) sorgt und demultraleichten FAP®lite Durchtrittschutz. URBAN EFFECT verleiht dem Arbeitsalltag eineExtraportion Dynamik und Coolness.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Marke:
Puma
Material:
hydrophobiertes Veloursleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
39 - 47
ESD:
Ja
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,64*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,16*
€ 115,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,88*
€ 114,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,30*
€ 107,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,30*
€ 102,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,64*
€ 90,01
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.