Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh CHARGE BLACK DISC LOW S1P ESD HRO SRC - 644541 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Puma CHARGE BLACK DISC LOW S1P ESD HRO SRC - 644541 - Größe: 41
Puma CHARGE BLACK DISC LOW S1P ESD HRO SRC - 644541 - Größe: 41
Puma CHARGE BLACK DISC LOW S1P ESD HRO SRC - 644541 - Größe: 41
Puma CHARGE BLACK DISC LOW S1P ESD HRO SRC - 644541 - Größe: 41
Puma CHARGE BLACK DISC LOW S1P ESD HRO SRC - 644541 - Größe: 41
Puma CHARGE BLACK DISC LOW S1P ESD HRO SRC - 644541 - Größe: 41
Puma CHARGE BLACK DISC LOW S1P ESD HRO SRC - 644541 - Größe: 41
Puma CHARGE BLACK DISC LOW S1P ESD HRO SRC - 644541 - Größe: 41
Artikel-Nr.:
     C8365-644541200000041
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644541200000041
EAN/GTIN:
     4051428107709
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die Modelle der MOTION CL Linie sind die perfekte Kombination aus Dämpfung, Energierückgabe und Stabilität mit dem athletischen Design von PUMA SAFETY. Intelligente, neue Features, wie z. B. das in der Sohle integrierte, einzigartige Torsionskontroll-Element POWER PLATE, optimieren den Rebound-Effekt des IMPULSE.FOAM® und heben so den Tragekomfort auf ein neues Level.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Puma
Material:
SAFETY KNIT®
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
41
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
36 - 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,50*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,13*
€ 147,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,48*
€ 145,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,18*
€ 135,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,12*
€ 128,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,50*
€ 116,03
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,88*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.