| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-644540200000044 Herst.-Nr.: 644540200000044 EAN/GTIN: 4051428090650 |
| |
|
| | |
| Die MOTION CLOUD Linie Die Modelle der MOTION CLOUD Linie sind die perfekte Kombination aus Dämpfung, Energierückgabe und Stabilität mit dem athletischen Design von PUMA SAFETY. Intelligente, neue Features, wie z.B. das in der Sohle integrierte, einzigartige Torsionskontroll- Element POWER PLATE, optimieren den Rebound- Effekt des IMPULSE.FOAM® und heben so den Tragekomfort auf ein neues Level. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | PUMA | Material: | Textil | Schutzkappe: | Fiberglaskappe | Größe: | 44 | Sicherheitsklasse: | S1P | Verpackungsgröße: | 36 | 23 | 13,5 | Verfügbarkeit: | 36- 47 | ESD: | Ja | ISO: | EN ISO 20345:2011 | Durchtrittschutz: | FAP® LITE DURCHTRITTSCHUTZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, puma halbschuh s1p schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, PUMA, Sicherheitshalbschuh, CHARGE BLACK LOW, S1P, ESD, HRO, SRC, Größe: 44, schwarz, EN ISO 20345:2011 |
| | |
| |