Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh SPEED GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 644500 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA SPEED GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 644500 - Größe: 46 - Ansicht rechts
PUMA SPEED GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 644500 - Größe: 46 - Ansicht rechts
PUMA SPEED GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 644500 - Größe: 46 - Ansicht links
PUMA SPEED GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 644500 - Größe: 46 - Kombinierte Ansicht
PUMA SPEED GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 644500 - Größe: 46 - Ansicht hinten
PUMA SPEED GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 644500 - Größe: 46 - Ansicht Sohle
PUMA SPEED GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 644500 - Größe: 46 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
ESD
Artikel-Nr.:
     C8365-644500642000046
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644500642000046
EAN/GTIN:
     4051428090315
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die MOTION CLOUD Linie

Die Modelle der MOTION CLOUD Linie sind die perfekte Kombination aus Dämpfung, Energierückgabe und Stabilität mit dem athletischen Design von PUMA SAFETY. Intelligente, neue Features, wie z.B. das in der Sohle integrierte, einzigartige Torsionskontroll- Element POWER PLATE, optimieren den Rebound- Effekt des IMPULSE.FOAM® und heben so den Tragekomfort auf ein neues Level.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün/kombiniert
Marke:
PUMA
Material:
Textil
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
46
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® LITE DURCHTRITTSCHUTZ
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,18*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,32*
€ 117,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,97*
€ 115,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,60*
€ 106,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,60*
€ 104,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,18*
€ 90,65
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.