Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976808909 Herst.-Nr.: 644300205000040 EAN/GTIN: 4051428069113 |
| |
|
| | |
| PUMA Neodyme GREEN LOW S1P ESD SRC - 644300205000040 Anhaltender Komfort für lange Arbeitstage. Die metallfreie Neodyme Green LOW ist die Sandale der TECHNICS LINE. Sie zeichnet sich durch hohe Flexibilität und spürbar leichte Bauweise aus. Erreicht wird das durch die naturalFLEXMOTION®-Sohlenarchitektur. Hier wird das "Natural Running"-Konzept mit modernster Sicherheitsschuhtechnologie kombiniert. Die S1P Sicherheitssandale mit ESD Eigenschaften aus strapazierfähiger Mikrofaser ist mit einer hochbelastbaren Fiberglaskappe und FAP®-Durchtrittschutz ausgestattet. Das evercushion® BA+ Fußbett aus zwei Lagen geschäumten Polyurethan in unterschiedlichen Dichten sorgt für aktive Dämpfung. Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung verbessern den Halt. Zusätzlich sorgen sie für eine natürliche Haltung des Fußes, Druckentlastung und Stimulation der Muskulatur beim Gehen. Das speziell entwickelte Wafer-Profil der Laufsohle garantiert dabei bestmöglichen Grip, vor allem auf glatten Industrieböden. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/grün | Marke: | Puma | Material: | Mikrofaser | Schutzkappe: | Fiberglas | Größe: | 40 | Sicherheitsklasse: | S1P | Verpackungsgröße: | 32 cm | 23 cm | 12,5 cm | Verfügbare Größen: | 40- 49 | DGUV: | Ja | ESD: | Ja | ISO: | EN ISO 20345:2011 | Durchtrittschutz: | FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, puma halbschuh s1p schwarz, sandalen, puma sandale, PUMA, Sicherheitshalbschuh, Neodyme GREEN LOW, S1P, ESD, SRC, Größe: 40, schwarz/grün, EN ISO 20345:2011 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 70,47* | € 81,76* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 70,76* | € 81,76* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 70,44* | € 81,78* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 71,25* | € 82,14* | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 73,33* | € 85,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,235* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|