Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 40 - Ansicht rechts
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 40 - Ansicht rechts
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 40 - Ansicht links
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 40 - Kombinierte Ansicht
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 40 - Ansicht hinten
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 40 - Ansicht Sohle
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 40 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-644230262000040
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644230262000040
EAN/GTIN:
     4051428057110
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230262000040

Der metallfreie ARGON RX LOW mit hochreflektierender PUMA-Schwinge aus der TECHNICS LINE Linie zeichnet sich durch hohe Flexibilität und spürbar leichte Bauweise aus. Erreicht wird das durch die naturalFLEXMOTION®-Sohlenarchitektur. Sie kombiniert das "Natural Running"-Konzept mit modernster Sicherheitsschuhtechnologie. Der S3 Sicherheitsschuh mit ESD Eigenschaften aus glattem Vollrindleder ist mit einer hochbelastbaren Fiberglaskappe und FAP®-Durchtrittschutz ausgestattet. Das evercushion® BA Fußbett aus offenporigem Schaumstoff transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg und sorgt zusammen mit dem atmungsaktiven BreathActive Funktionsfutter für ein angenehmes Fußklima den ganzen Tag lang. Das speziell entwickelte Wafer-Profil der Laufsohle garantiert dabei bestmöglichen Grip, vor allem auf glatten Industrieböden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/silber
Marke:
Puma
Material:
Vollrindleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
40
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
40- 49
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,01*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,42*
€ 106,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,75*
€ 105,61
pro Paar
ab 3 Paar
€ 83,39*
€ 99,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,04*
€ 90,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,25*
€ 88,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,01*
€ 82,12
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,87*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.