Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 42 - Ansicht links
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 42 - Ansicht hinten
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 42 - Ansicht Sohle
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 42 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-644220256000042
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644220256000042
EAN/GTIN:
     4051428057356
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220256000042

Der metallfreie ARGON BLUE LOW aus der TECHNICS LINE Linie von PUMA SAFETY zeichnet sich durch hohe Flexibilität und spürbar leichte Bauweise aus. Erreicht wird das durch die naturalFLEXMOTION®-Sohlenarchitektur. Sie kombiniert das "Natural Running"-Konzept mit modernster Sicherheitsschuhtechnologie. Der S3 Sicherheitsschuh mit ESD Eigenschaften aus geöltem Nubukleder ist mit einer hochbelastbaren Fiberglaskappe und FAP®-Durchtrittschutz ausgestattet. Das evercushion® BA Fußbett aus offenporigem Schaumstoff transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg und sorgt zusammen mit dem atmungsaktiven BreathActive Funktionsfutter für ein angenehmes Fußklima den ganzen Tag lang. Das speziell entwickelte Wafer-Profil der Laufsohle garantiert dabei bestmöglichen Grip, vor allem auf glatten Industrieböden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
Puma
Material:
Nubukleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
40- 49
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antirutsch-halbschuhe schwarz weite 11 größe 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, PUMA, Sicherheitshalbschuh, Argon BLUE LOW, S3, ESD, SRC, Größe: 42, schwarz-blau, EN ISO 20345:2011
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,57*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,16*
€ 103,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,65*
€ 103,11
pro Paar
ab 3 Paar
€ 81,75*
€ 97,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,07*
€ 89,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,91*
€ 86,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,57*
€ 81,60
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.