Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh FUSE TC GREEN DISC LOW S1P ESD SRC - 644211 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Puma FUSE TC GREEN DISC LOW S1P ESD SRC - 644211 - Größe: 44
Puma FUSE TC GREEN DISC LOW S1P ESD SRC - 644211 - Größe: 44
Puma FUSE TC GREEN DISC LOW S1P ESD SRC - 644211 - Größe: 44
Puma FUSE TC GREEN DISC LOW S1P ESD SRC - 644211 - Größe: 44
Puma FUSE TC GREEN DISC LOW S1P ESD SRC - 644211 - Größe: 44
Puma FUSE TC GREEN DISC LOW S1P ESD SRC - 644211 - Größe: 44
Puma FUSE TC GREEN DISC LOW S1P ESD SRC - 644211 - Größe: 44
Puma FUSE TC GREEN DISC LOW S1P ESD SRC - 644211 - Größe: 44
Artikel-Nr.:
     C8365-644211205000044
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644211205000044
EAN/GTIN:
     4051428108232
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

AHEAD OF TIME

Der metallfreie FUSE TC aus der TECHNICS LINE Linie von PUMA SAFETY zeichnet sich durch hohe Flexibilität und spürbar leichte Bauweise aus. Erreicht wird das durch die naturalFLEXMOTION®-Sohlenarchitektur. Sie kombiniert das "Natural Running"-Konzept mit modernster Sicherheitsschuhtechnologie. Der Schaft des S1P Sicherheitsschuhs mit ESD Eigenschaften ist mit Hilfe der FUSE.TEC® Technologie hergestellt worden. Dabei werden Verstärkungselemente nahtlos auf das textile Basismaterial aufgeschweißt. Dadurch kommt man in stark beanspruchten Bereichen wie Flexzonen ganz ohne Nähte aus. Der Schuh wird flexibler, widerstandsfähiger und hat eine perfekte Passform. Das eingelegte evercushion® BA Fußbett aus offenporigem Schaumstoff transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg und sorgt zusammen mit dem atmungsaktiven BreathActive Funktionsfutter für ein angenehmes Fußklima den ganzen Tag lang. Das speziell entwickelte Wafer-Profil der Laufsohle garantiert dabei bestmöglichen Grip, vor allem auf glatten Industrieböden.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grün
Marke:
Puma
Material:
strapazierfähige Mikrofaser mit atmungsaktivem Sandwich-Mesh
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
44
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
40 - 49
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,66*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,83*
€ 133,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,93*
€ 132,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,38*
€ 121,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,87*
€ 116,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,66*
€ 104,32
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,87*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.