Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Niobe BLUE LOW WNS S3 ESD SRC - 644120 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA Niobe BLUE LOW WNS S3 ESD SRC - 644120 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA Niobe BLUE LOW WNS S3 ESD SRC - 644120 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA Niobe BLUE LOW WNS S3 ESD SRC - 644120 - Größe: 42 - Ansicht links
PUMA Niobe BLUE LOW WNS S3 ESD SRC - 644120 - Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
PUMA Niobe BLUE LOW WNS S3 ESD SRC - 644120 - Größe: 42 - Ansicht hinten
PUMA Niobe BLUE LOW WNS S3 ESD SRC - 644120 - Größe: 42 - Ansicht Sohle
PUMA Niobe BLUE LOW WNS S3 ESD SRC - 644120 - Größe: 42 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-644120256000042
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644120256000042
EAN/GTIN:
     4051428056625
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Niobe BLUE LOW WNS S3 ESD SRC - 644120256000042

Ladies aufgepasst. Der NIOBE BLUE WNS LOW aus der TECHNICS LINE Linie von PUMA SAFETY zeichnet sich durch hohe Flexibilität und spürbar leichte Bauweise aus. Erreicht wird das durch die naturalFLEXMOTION®-Sohlenarchitektur. Sie kombiniert das "Natural Running"-Konzept mit modernster Sicherheitsschuhtechnologie. Der S3 Sicherheitsschuh mit ESD Eigenschaften aus glattem Vollrindleder ist mit einer hochbelastbaren Stahlkappe und FAP®-Durchtrittschutz ausgestattet. Das evercushion® BA Fußbett aus offenporigem Schaumstoff transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg und sorgt zusammen mit dem atmungsaktiven BreathActive Funktionsfutter für ein angenehmes Fußklima den ganzen Tag lang. Das speziell entwickelte Wafer-Profil der Laufsohle garantiert dabei bestmöglichen Grip, vor allem auf glatten Industrieböden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
Puma
Material:
Vollrindleder
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
36- 42
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,75*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,79*
€ 102,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,20*
€ 100,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,66*
€ 94,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,71*
€ 91,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,75*
€ 80,62
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,56*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.