Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Frauen Sicherheitshalbschuhe FUSE KNIT BLUE WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 643900 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA FUSE KNIT BLUE WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 643900 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA FUSE KNIT BLUE WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 643900 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA FUSE KNIT BLUE WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 643900 - Größe: 42 - Ansicht links
PUMA FUSE KNIT BLUE WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 643900 - Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
PUMA FUSE KNIT BLUE WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 643900 - Größe: 42 - Ansicht hinten
PUMA FUSE KNIT BLUE WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 643900 - Größe: 42 - Ansicht Sohle
PUMA FUSE KNIT BLUE WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 643900 - Größe: 42 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-643900826000042
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643900826000042
EAN/GTIN:
     4051428098700
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NEXT LEVEL OF CUSHIONING

Die neue Definition der sport-inspirierten Performance-Sicherheitsschuhlinie MOTION PROTECT ist die perfekte Symbiose aus Dämpfung, Energierückgabe und Design. Eine echte Neuerung ist der Sohlenaufbau mit innovativer IMPULSE.FOAM® Zwischensohle mit Anti-Fatigue Technologie für ermüdungsfreies Arbeiten. Durch dieses neuartige Material spürt der Träger beim Laufen die sehr komfortable Stoßdämpfung bei gleichzeitiger Dynamik und Stabilität.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau/blau
Marke:
PUMA
Material:
SAFETY KNIT® mit FUSE.TEC®-Elementen
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
36- 42
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,73*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 39,865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,11*
€ 115,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,49*
€ 113,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,06*
€ 105,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,31*
€ 103,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,73*
€ 94,88
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,88*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.