Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Frauen Sicherheitshalbschuhe FUSE KNIT BLUE WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 643900 - Größe: 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA FUSE KNIT BLUE WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 643900 - Größe: 36 - Ansicht rechts
PUMA FUSE KNIT BLUE WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 643900 - Größe: 36 - Ansicht rechts
PUMA FUSE KNIT BLUE WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 643900 - Größe: 36 - Ansicht links
PUMA FUSE KNIT BLUE WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 643900 - Größe: 36 - Kombinierte Ansicht
PUMA FUSE KNIT BLUE WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 643900 - Größe: 36 - Ansicht hinten
PUMA FUSE KNIT BLUE WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 643900 - Größe: 36 - Ansicht Sohle
PUMA FUSE KNIT BLUE WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 643900 - Größe: 36 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-643900826000036
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643900826000036
EAN/GTIN:
     4051428098649
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NEXT LEVEL OF CUSHIONING

Die neue Definition der sport-inspirierten Performance-Sicherheitsschuhlinie MOTION PROTECT ist die perfekte Symbiose aus Dämpfung, Energierückgabe und Design. Eine echte Neuerung ist der Sohlenaufbau mit innovativer IMPULSE.FOAM® Zwischensohle mit Anti-Fatigue Technologie für ermüdungsfreies Arbeiten. Durch dieses neuartige Material spürt der Träger beim Laufen die sehr komfortable Stoßdämpfung bei gleichzeitiger Dynamik und Stabilität.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau/blau
Marke:
PUMA
Material:
SAFETY KNIT® mit FUSE.TEC®-Elementen
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
36
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
36- 42
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,00*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 80,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,18*
€ 115,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,55*
€ 113,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,12*
€ 106,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,37*
€ 103,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,00*
€ 95,20
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000036
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000036
ab € 6,97*
Zubehör
ISM
204850500000036
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000036
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.