Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Fuse Motion 2.0 RED LOW S1P ESD HRO SRC - 643890 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Fuse Motion 2.0 RED LOW S1P ESD HRO SRC - 643890 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA Fuse Motion 2.0 RED LOW S1P ESD HRO SRC - 643890 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA Fuse Motion 2.0 RED LOW S1P ESD HRO SRC - 643890 - Größe: 42 - Ansicht links
PUMA Fuse Motion 2.0 RED LOW S1P ESD HRO SRC - 643890 - Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
PUMA Fuse Motion 2.0 RED LOW S1P ESD HRO SRC - 643890 - Größe: 42 - Ansicht hinten
PUMA Fuse Motion 2.0 RED LOW S1P ESD HRO SRC - 643890 - Größe: 42 - Ansicht Sohle
PUMA Fuse Motion 2.0 RED LOW S1P ESD HRO SRC - 643890 - Größe: 42 - Ansicht oben
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     1955-39976808820
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643890210000042
EAN/GTIN:
     4051428075756
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Fuse Motion 2.0 RED LOW S1P ESD HRO SRC - 643890210000042

Die neue Definition der sport-inspirierten Perfomance-Sicherheitsschuhlinie MOTION PROTECT ist die perfekte Symbiose aus Dämpfung, Energierückgabe und Design.Eine echte Neuerung ist der Sohlenaufbau mit innovativer IMPULSE.FOAM® Zwischensohle mit Anti-Fatigue Technologie für ermüdungsfreies Arbeiten. IMPULSE.FOAM® gibt dem Träger aktiv bis zu 55% der Energie zurück und sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort.Die bis zu 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle (HRO, SRC) gibt bei jedem Schritt Sicherheit und ist zudem äußerst strapazierfähig.Dank FUSE.TEC® Elemente wird beim Schaft des FUSE MOTION 2.0 RED LOW auf Nähte gerade in Knickbereichen des Schuhs verzichtet. Das macht den Schuh leicht, flexibel und robust.Das evercusion®BA Fußbett unterstützt den Fuß in seiner natürlichen Abrollbewegung. Der hoch atmungsaktive evercushion® Schaumstoff transportiert Schweiß ab und sorgt für ein angenehmes Mikroklima im Schuh. Die anatomische Form mit Längsgewölbeunterstützung schützt Gelenke und Bänder vor Verletzungen.Außerdem ist der FUSE MOTION 2.0 RED LOW mit einem elastischen Schnellschnür-System ausgestattet. So braucht sich der Träger um die perfekte Schuhbindung und um offene Schuhbänder keine Gedanken mehr zu machen. Zusätzlich liegen jedem Schuhkarton ein Paar konventionelle Schnürsenkel bei.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Marke:
Puma
Material:
Textil
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 48
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 74,56*
€ 89,15*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 74,37*
€ 89,18*
2 Tage
7
pro Paar
Frei Haus
ab € 76,11*
€ 90,49*
1 Tag
7
pro Paar
€ 5,90*
ab € 80,57*
€ 95,90*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 77,85*
€ 95,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,15*
€ 106,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,18*
€ 104,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,54*
€ 98,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,11*
€ 96,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,56*
€ 88,73
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,81*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.