Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Fuse Motion 2.0 GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643880 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA Fuse Motion 2.0 GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643880 - Größe: 44 - Ansicht rechts
PUMA Fuse Motion 2.0 GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643880 - Größe: 44 - Ansicht rechts
PUMA Fuse Motion 2.0 GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643880 - Größe: 44 - Ansicht links
PUMA Fuse Motion 2.0 GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643880 - Größe: 44 - Kombinierte Ansicht
PUMA Fuse Motion 2.0 GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643880 - Größe: 44 - Ansicht hinten
PUMA Fuse Motion 2.0 GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643880 - Größe: 44 - Ansicht Sohle
PUMA Fuse Motion 2.0 GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643880 - Größe: 44 - Ansicht oben
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-643880809000044
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643880809000044
EAN/GTIN:
     4051428075671
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Fuse Motion 2.0 GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643880809000044

Die neue Definition der sport-inspirierten Perfomance-Sicherheitsschuhlinie MOTION PROTECT ist die perfekte Symbiose aus Dämpfung, Energierückgabe und Design.Eine echte Neuerung ist der Sohlenaufbau mit innovativer IMPULSE.FOAM® Zwischensohle mit Anti-Fatigue Technologie für ermüdungsfreies Arbeiten. IMPULSE.FOAM® gibt dem Träger aktiv bis zu 55% der Energie zurück und sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort.Die bis zu 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle (HRO, SRC) gibt bei jedem Schritt Sicherheit und ist zudem äußerst strapazierfähig.Dank FUSE.TEC® Elemente wird beim Schaft des FUSE MOTION 2.0 -GREEN LOW auf Nähte gerade in Knickbereichen des Schuhs verzichtet. Das macht den Schuh leicht, flexibel und robust.Das evercusion®BA Fußbett unterstützt den Fuß in seiner natürlichen Abrollbewegung. Der hoch atmungsaktive evercushion® Schaumstoff transportiert Schweiß ab und sorgt für ein angenehmes Mikroklima im Schuh. Die anatomische Form mit Längsgewölbeunterstützung schützt Gelenke und Bänder vor Verletzungen.Außerdem ist der FUSE MOTION 2.0 GREEN LOW mit einem elastischen Schnellschnür-System ausgestattet. So braucht sich der Träger um die perfekte Schuhbindung und um offene Schuhbänder keine Gedanken mehr zu machen. Zusätzlich liegen jedem Schuhkarton ein Paar konventionelle Schnürsenkel bei.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/grün
Marke:
Puma
Material:
Textil
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
44
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 48
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,42*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,25*
€ 106,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,49*
€ 105,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,97*
€ 98,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,77*
€ 97,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,42*
€ 88,56
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.