Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh XCITE GREY LOW S1P ESD HRO SRC - 643860 - Größe: 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA XCITE GREY LOW S1P ESD HRO SRC - 643860 - Größe: 48 - Ansicht rechts
PUMA XCITE GREY LOW S1P ESD HRO SRC - 643860 - Größe: 48 - Ansicht rechts
PUMA XCITE GREY LOW S1P ESD HRO SRC - 643860 - Größe: 48 - Ansicht links
PUMA XCITE GREY LOW S1P ESD HRO SRC - 643860 - Größe: 48 - Kombinierte Ansicht
PUMA XCITE GREY LOW S1P ESD HRO SRC - 643860 - Größe: 48 - Ansicht hinten
PUMA XCITE GREY LOW S1P ESD HRO SRC - 643860 - Größe: 48 - Ansicht Sohle
PUMA XCITE GREY LOW S1P ESD HRO SRC - 643860 - Größe: 48 - Ansicht oben
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-643860826000048
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643860826000048
EAN/GTIN:
     4051428075510
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA XCITE GREY LOW S1P ESD HRO SRC - 643860826000048

Mit der nächsten Generation der MOTION PROTECT Linie hat PUMA SAFETY wieder genau den Puls der Zeit getroffen. Hinter der design-award verdächtigen Optik verbirgt sich ein ganzes Powerpaket an innovativer Ausstattung und Komfort.Durch die außergewöhnliche Sohlenkonstruktion mit einer zweifachgeschäumten Mittelsohle aus IMPULSE.FOAM in unterschiedlichen Dichten ist der XCITE GREY LOW für lange Arbeitstage mit viel Stehen und Laufen hervorragend geeignet. Dabei fängt der IMPULSE.FOAM® der Zwischensohle nicht nur die Aufprallkräfte ab, sondern gibt gleichzeitig bis zu 55% der Energie aktiv an den Träger zurück.Die bis zu 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle (HRO, SRC) gibt bei jedem Schritt Sicherheit und ist zudem äußerst strapazierfähig.Der Schaft aus SAFETY KNIT umschließt den Fuß wie eine Socke und bietet so Halt ohne einzuengen.Dank dem evercusion®BA Fußbett wird der Fuß in seiner natürlichen Abrollbewegung unterstützt. Der hoch atmungsaktive evercushion® Schaumstoff transportiert Schweiß ab und sorgt für ein angenehmes Mikroklima im Schuh. Die anatomische Form mit Längsgewölbeunterstützung schützt Gelenke und Bänder vor Verletzungen.Außerdem ist der XCITE GREY LOW mit einem elastischen Schnellschnür-System ausgestattet. So braucht sich der Träger um die perfekte Schuhbindung und um offene Schuhbänder keine Gedanken mehr zu machen. Zusätzlich liegen jedem Schuhkarton ein Paar konventionelle Schnürsenkel bei.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/blau
Marke:
Puma
Material:
Textil
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
48
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 48
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,62*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,61*
€ 124,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,54*
€ 120,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,77*
€ 112,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,09*
€ 109,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,62*
€ 100,70
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204850700000048
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850500000048
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000048
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204510500000048
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.