Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976808777 Herst.-Nr.: 643840200000042 EAN/GTIN: 4051428075251 |
| |
|
| | |
| PUMA Velocity 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 643840200000042 Mit der nächsten Generation der MOTION PROTECT Linie hat PUMA SAFETY wieder genau den Puls der Zeit getroffen. Hinter der design-award verdächtigen Optik verbirgt sich ein ganzes Powerpaket an innovativer Ausstattung und Komfort.Durch die außergewöhnliche Sohlenkonstruktion mit einer zweifachgeschäumten Mittelsohle aus IMPULSE.FOAM in unterschiedlichen Dichten ist der VELOCITY 2.0 BLACK LOW für lange Arbeitstage mit viel Stehen und Laufen hervorragend geeignet. Dabei fängt der IMPULSE.FOAM® der Zwischensohle nicht nur die Aufprallkräfte ab, sondern gibt gleichzeitig bis zu 55% der Energie aktiv an den Träger zurück.Die bis zu 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle (HRO, SRC) gibt bei jedem Schritt Sicherheit und ist zudem äußerst strapazierfähig.Dank dem evercusion®BA Fußbett wird der Fuß in seiner natürlichen Abrollbewegung unterstützt. Der hoch atmungsaktive evercushion® Schaumstoff transportiert Schweiß ab und sorgt für ein angenehmes Mikroklima im Schuh. Die anatomische Form mit Längsgewölbeunterstützung schützt Gelenke und Bänder vor Verletzungen.Außerdem ist der VELOCTIY 2.0 BLACK LOW mit einem elastischen Schnellschnür-System ausgestattet. So braucht sich der Träger um die perfekte Schuhbindung und um offene Schuhbänder keine Gedanken mehr zu machen. Zusätzlich liegen jedem Schuhkarton ein Paar konventionelle Schnürsenkel bei. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | Puma | Material: | Rindleder | Schutzkappe: | Fiberglas | Größe: | 42 | Sicherheitsklasse: | S3 | Verpackungsgröße: | 32 cm | 23 cm | 12,5 cm | Verfügbare Größen: | 39- 48 | ESD: | Ja | ISO: | EN ISO 20345:2011 | Durchtrittschutz: | FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, antirutsch-halbschuhe schwarz weite 11 größe 42, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, PUMA, Sicherheitshalbschuh, Velocity 2.0 BLACK LOW, S3, ESD, SRC, Größe: 42, schwarz, EN ISO 20345:2011 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 78,03* | € 91,26* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 78,46* | € 91,26* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 78,45* | € 91,28* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 79,33* | € 92,61* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 80,40* | € 93,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 39,015* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|