Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Omni ORANGE LOW S1P SRC - 643620 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA Omni ORANGE LOW S1P SRC - 643620 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA Omni ORANGE LOW S1P SRC - 643620 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA Omni ORANGE LOW S1P SRC - 643620 - Größe: 42 - Ansicht links
PUMA Omni ORANGE LOW S1P SRC - 643620 - Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
PUMA Omni ORANGE LOW S1P SRC - 643620 - Größe: 42 - Ansicht hinten
PUMA Omni ORANGE LOW S1P SRC - 643620 - Größe: 42 - Ansicht Sohle
PUMA Omni ORANGE LOW S1P SRC - 643620 - Größe: 42 - Ansicht oben
DGUV
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-643620821000042
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643620821000042
EAN/GTIN:
     4051428064019
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Omni ORANGE LOW S1P SRC - 643620821000042

Komfortabel, sicher und universell einsetzbar - wie der Linienname ESSENTIALS schon sagt - konzentriert auf das Wesentliche: deine Sicherheit. Das geradlinige, aber optisch dynamische Design des OMNI überzeugt. Unaufdrinklich, aber bestimmt nicht unauffällig. Für den Komfort sorgt die leistungsstarke evercomfort®-Einlegesohle, die aufgrund ihrer ergonomischen Form einen optimalen Sitz des Fußes im Schuh gewährleistet und im Fersenbereich zusätzliche Dämpfungseigenschaften besitzt. Das schont die Füße und erhöht den Tragekomfort. Die abriebfeste, robuste ESSENTIALS Sohle ist dank ihres Profils auch auf nassen Oberflächen rutschfest (SRC).
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/orange
Marke:
Puma
Material:
Velourleder
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
40- 47
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,60*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 28,355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,24*
€ 87,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,21*
€ 84,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,56*
€ 80,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,07*
€ 77,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,60*
€ 67,35
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,29*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,86*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.