Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 42 - Ansicht links
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 42 - Ansicht hinten
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 42 - Ansicht Sohle
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 42 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-643420801000042
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643420801000042
EAN/GTIN:
     4051428097185
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
TAKE THE POLE POSITION

Die neue Generation MOTO PROTECT – noch mehr Performance und Motorsport-Feeling bei der Arbeit. Für absolut sicheren und bequemen Auftritt sorgt die Duo-PU Sohle mir dämpfender Zwischensohle und stabilisierendem MTSP Torsion Control Element. Die innenliegende Schnürung und der Drivers Heel unterstützen die perfekte Mischung aus ultimativer Leistung, Komfort und Motorsport-Look.

Weitere Informationen:
Farbe:
stone
Marke:
PUMA
Material:
hydrophobiertes Velourleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackuzngsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,32*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,40*
€ 100,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,38*
€ 95,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,19*
€ 89,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,42*
€ 87,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,32*
€ 80,11
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.