Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Rio BLACK LOW S3 SRC - 642750 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Rio BLACK LOW S3 SRC - 642750 - Größe: 41 - Ansicht rechts
PUMA Rio BLACK LOW S3 SRC - 642750 - Größe: 41 - Ansicht rechts
PUMA Rio BLACK LOW S3 SRC - 642750 - Größe: 41 - Ansicht links
PUMA Rio BLACK LOW S3 SRC - 642750 - Größe: 41 - Kombinierte Ansicht
PUMA Rio BLACK LOW S3 SRC - 642750 - Größe: 41 - Ansicht hinten
PUMA Rio BLACK LOW S3 SRC - 642750 - Größe: 41 - Ansicht Sohle
PUMA Rio BLACK LOW S3 SRC - 642750 - Größe: 41 - Ansicht oben
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     1955-39976808599
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     642750256000041
EAN/GTIN:
     4051428045841
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Rio BLACK LOW S3 SRC - 642750256000041

Müssen Sicherheitsschuhe aussehen wie Sicherheitsschuhe? Nein, der RIO BLACK LOW aus der PUMA SAFETY METRO PROTECT Linie verbindet gekonnt Lifestyle mit den hohen Ansprüchen an Sicherheit. So fügt er sich problemlos in unsere moderne Arbeitswelt ein. Die einzigartige, vollständig aus TPU gefertigte Laufsohle besitzt Leistungsmerkmale, die man von hochwertigen Fußballschuhen kennt - ein extrem flaches Sohlendesign, lange Haltbarkeit, optimale Bodenhaftung und hohe Flexibilität. Die hochgezogene Vorderkappe schützt das Leder im Zehenbereich gegen Abnutzung, besonders dann, wenn knieend gearbeitet wird. Das direkt im Fersenbereich eingelassene ldCELL absorbiert Schläge und Stöße sofort beim Aufsetzen der Ferse und schützt Bänder und Gelenke. Für optimale Dämpfung und damit langanhaltenden Tragekomfort steht auch das evercushion® PRO Fußbett.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
Puma
Material:
Velourleder
Schutzkappe:
Aluminium
Größe:
41
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 72,02*
€ 83,14*
1 Tag
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 72,13*
€ 83,14*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 72,57*
€ 83,16*
1 Tag
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 72,89*
€ 83,51*
2 Tage
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,72*
€ 84,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,14*
€ 98,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,80*
€ 98,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,66*
€ 92,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,32*
€ 90,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,02*
€ 85,70
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.