Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh FREESTYLE BLACK LOW S1P ESD SRC - 641960 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros FREESTYLE BLACK LOW S1P ESD SRC - 641960 - Größe: 41 - Ansicht außen
Albatros FREESTYLE BLACK LOW S1P ESD SRC - 641960 - Größe: 41 - Ansicht außen
Albatros FREESTYLE BLACK LOW S1P ESD SRC - 641960 - Größe: 41 - Ansicht Sohle
Albatros FREESTYLE BLACK LOW S1P ESD SRC - 641960 - Größe: 41 - Kombinierte Ansicht
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-641960200000041
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     641960200000041
EAN/GTIN:
     4051428039437
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros FREESTYLE BLACK LOW S1P ESD SRC - 641960200000041

Der FREESTYLE BLACK LOW ist ein sportiver Sicherheitsschuh mit bestem Tragekomfort. Das Herzstück der Freestyle-Modelle ist die Sohle, bei der bewusst auf ein geklebtes Konzept verzichtet wurde. Die Materialkombination PU/PU und das spezielle Sohlenmuster mit viel Profil trotz flacher Optik ermöglichen eine enorme Flexibilität und hervorragende Dämfpung. Ein besonderer Clou ist der in der Sohle eingearbeitete Rotationspunkt. Dieser Punkt am inneren Mittelfuß wird am stärksten beim Bewegungsablauf im Arbeitsalltag strapaziert. Durch seine Verstärkung werden Reibung und damit Ermüdungserscheinungen stark minimiert. Dank ESD-Ausstattung ist der FREESTYLE BLACK LOW auch in ESD sensiblen Bereichen unverzichtbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Velourleder
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
41
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,49*
€ 80,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,48*
€ 75,54
pro Paar
ab 4 Paar
€ 62,21*
€ 74,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,52*
€ 69,64
pro Paar
ab 6 Paar
€ 56,76*
€ 67,54
pro Paar
ab 8 Paar
€ 56,19*
€ 66,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,97*
€ 64,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,86*
€ 61,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,02*
€ 54,76
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.