Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOOTGUARD Sicherheitshalbschuh INNOVATIVE LOW S1P SRC - 641870 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
FOOTGUARD INNOVATIVE LOW S1P SRC - 641870 - Größe: 41 - Ansicht rechts
FOOTGUARD INNOVATIVE LOW S1P SRC - 641870 - Größe: 41 - Ansicht rechts
FOOTGUARD INNOVATIVE LOW S1P SRC - 641870 - Größe: 41 - Ansicht links
FOOTGUARD INNOVATIVE LOW S1P SRC - 641870 - Größe: 41 - Ansicht oben
FOOTGUARD INNOVATIVE LOW S1P SRC - 641870 - Größe: 41 - Ansicht hinten
FOOTGUARD INNOVATIVE LOW S1P SRC - 641870 - Größe: 41 - Ansicht Sohle
FOOTGUARD INNOVATIVE LOW S1P SRC - 641870 - Größe: 41 - Ansicht Paar
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
FOODGUART LOGO
Artikel-Nr.:
     5417B-334571
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     641870202000041
EAN/GTIN:
     4018623998969
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

FOOTGUARD INNOVATIVE LOW S1P SRC - 641870202000041

Es gibt viele Gründe, die FOOTGUARD Schuhe so erfolgreich machen. So verfügt der INNOVATIVE LOW unter anderem über einen metallfreien, flexiblen FAP® Durchtrittschutz und ist aus Veloursleder mit abriebfesten Textilelementen und reflektierenden Textilschlaufen. Die Staublasche ist weich gepolstert und sorgt zusammen mit dem atmungskativen 3D-Funktionsfutter und dem anatomisch geformten Fußbett für hohen Tragekomfort. Die DUO-PU-Sohle mit abriebfester Vorderkappe ist profiliert und rutschfest nach SRC.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Marke:
FOOTGUARD
Material:
Velourleder
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
41
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 31,40*
€ 42,22*
8 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 32,71*
€ 42,59*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 32,78*
€ 42,77*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 33,14*
€ 43,35*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 34,48*
€ 46,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,22*
€ 50,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,83*
€ 48,59
pro Paar
ab 4 Paar
€ 39,85*
€ 47,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,94*
€ 45,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,23*
€ 43,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,25*
€ 41,95
pro Paar
ab 25 Paar
€ 35,04*
€ 41,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,40*
€ 37,37
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 15,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,37*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.