Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh FUNCTION LOW S3 SRC - 641700 - Größe: 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros FUNCTION LOW S3 SRC - 641700 - Größe: 47 - Ansicht außen
Albatros FUNCTION LOW S3 SRC - 641700 - Größe: 47 - Ansicht außen
Albatros FUNCTION LOW S3 SRC - 641700 - Größe: 47 - Ansicht Sohle
Albatros FUNCTION LOW S3 SRC - 641700 - Größe: 47 - Kombinierte Ansicht
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-641700200000047
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     641700200000047
EAN/GTIN:
     4018623969259
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros FUNCTION LOW S3 SRC - 641700200000047

Premium-Performer mit klarem Design für die harten Einsätze. Der FUNCTION LOW mit Fiberglaskappe und metallfreiem, flexiblem FAP®-Durchtrittschutz ist der ideale Sicherheitsschuh für Bau, Handwerk und Industrie. Der Schaft aus gefettetem Vollrindleder ist durch wenig Nähte leicht zu reinigen und sorgt für Stabilität. Die TPU-Sohle mit Überkappe wurde extra für die CRAFT HD Linie konzipiert. Das Profil besteht aus unterschiedlichen, einsatzoptimierten Profilelementen. Die Sohle verfügt über eine hohe Abriebfestigkeit und bessere Flexion. Die verbesserte Bodenhaftung und das optimal flüssigkeitsverdrängende Profil (Scheibenwischer-Effekt) garantiert sicheren Halt. Ein Schockabsorber im Fersenbereich nimmt die Auftrittsenergie auf und schont durch sanfte Abfederung Bänder und Wirbelsäule. Für das Plus an Komfort im Sicherheitsschuh sorgt das ALBATROS®COMFIT®RELAX Memory Foam Fußbett. Der Thermo-Schaumstoff dieses Fußbetts passt sich durch Köperwärme individuell deiner Fußform an. Dadurch wird eine optimale Druckverteilung über die gesamte Fußfläche erreicht. Der Fuß wird entlastet und bekommt mehr Halt. Nach dem Ausziehen nimmt es wieder seine Originalform an (Memory-Effekt). Der verwendete Textilbezug ist robust, waschbar bei bis zu 30°C (Handwäsche) und schnelltrocknend. Perfekt für die langen Arbeitstage!
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Rindleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
47
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,63*
€ 68,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,89*
€ 67,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,30*
€ 64,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,83*
€ 60,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,45*
€ 58,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,51*
€ 50,59
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.