Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh CONDOR BROWN LOW S3 ESD SRC - 640542 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA Condor LOW S3 ESD SRC - 640542 - Größe: 44 - Ansicht rechts
PUMA Condor LOW S3 ESD SRC - 640542 - Größe: 44 - Ansicht rechts
PUMA Condor LOW S3 ESD SRC - 640542 - Größe: 44 - Ansicht links
PUMA Condor LOW S3 ESD SRC - 640542 - Größe: 44 - Kombinierte Ansicht
PUMA Condor LOW S3 ESD SRC - 640542 - Größe: 44 - Ansicht hinten
PUMA Condor LOW S3 ESD SRC - 640542 - Größe: 44 - Ansicht Sohle
PUMA Condor LOW S3 ESD SRC - 640542 - Größe: 44 - Ansicht oben
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-640542204000044
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     640542204000044
EAN/GTIN:
     4051428063371
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA CONDOR BROWN LOW S3 ESD SRC - 640542204000044

Die Modelle der REBOUND-Serie zeichnen sich durch optimierte Dämpfungseigenschaften über die gesamte Fußfläche aus. Herzstück ist das komfortable 3-lagige PU-Dämpfungskonzept mit schnellreagierender BOUNCE LIGHT Zwischensohle in Kombination mit dem atmungsaktiven evercushion® pro ESD Fußbett und der rutsch- und abriebfesten Laufsohle (SRC). Der CONDOR LOW gehört zu den S3 Sicherheitsschuhen der REBOUND-Serie und zeichnet sich besonders durch sein klares Design ohne viele Nähte aus. So wirkt der Schaft aus hochwertigem geöltem Nubukleder wie aus einem Guss und ist leicht zu reinigen. Die in unterschiedliche Segmente aufgeteilte, markante Profilierung der Laufsohle bietet hervorragenden Grip auf unebenen oder auch nassen Untergründen. Dabei sorgen die breiten Außenstollen für hohe Standfestigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/braun
Marke:
Puma
Material:
Fettnubuk
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
44
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,39*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,08*
€ 102,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,01*
€ 101,16
pro Paar
ab 3 Paar
€ 74,16*
€ 88,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,55*
€ 80,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,14*
€ 78,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,39*
€ 71,86
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.