Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBATROS Sicherheitsstiefel CLIFTON MID S3 SRC - 638700 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ALBATROS CLIFTON MID S3 SRC - 638700 - Größe: 44 - Ansicht rechts
ALBATROS CLIFTON MID S3 SRC - 638700 - Größe: 44 - Ansicht rechts
ALBATROS CLIFTON MID S3 SRC - 638700 - Größe: 44 - Ansicht links
ALBATROS CLIFTON MID S3 SRC - 638700 - Größe: 44 - Kombinierte Ansicht
ALBATROS CLIFTON MID S3 SRC - 638700 - Größe: 44 - Ansicht hinten
ALBATROS CLIFTON MID S3 SRC - 638700 - Größe: 44 - Ansicht Sohle
ALBATROS CLIFTON MID S3 SRC - 638700 - Größe: 44 - Ansicht oben
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-638700210000044
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     638700210000044
EAN/GTIN:
     4051428095709
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Dynamisch, komfortabel, kompromisslos sicher.

Die Sicherheitsschuhe der DYNAMIC Linie bieten kompromisslose Sicherheit, uneingeschränkten Tragekomfort und dynamisches Design. Strapazierfähige Obermaterialen und eine flexible, profilierte DUO-PU Laufsohle vereinen genau die Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh für den vielseitigen Einsatz auf dem Bau im Handwerk, in der Logistik oder in der Industrie braucht.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Marke:
Albatros
Material:
hydrophobiertes Veloursleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
44
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, s3 größe 44 halbschuh weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ALBATROS, CLIFTON MID S3 SRC, 638700, S3, SRC, Größe: 44
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 21,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,23*
€ 64,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,47*
€ 62,44
pro Paar
ab 3 Paar
€ 51,31*
€ 61,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,77*
€ 58,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,47*
€ 55,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,28*
€ 53,88
pro Paar
ab 25 Paar
€ 45,15*
€ 53,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,36*
€ 50,41
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.