Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBATROS Sicherheitsstiefel CLIFTON MID S3 SRC - 638700 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ALBATROS CLIFTON MID S3 SRC - 638700 - Größe: 42 - Ansicht rechts
ALBATROS CLIFTON MID S3 SRC - 638700 - Größe: 42 - Ansicht rechts
ALBATROS CLIFTON MID S3 SRC - 638700 - Größe: 42 - Ansicht links
ALBATROS CLIFTON MID S3 SRC - 638700 - Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
ALBATROS CLIFTON MID S3 SRC - 638700 - Größe: 42 - Ansicht hinten
ALBATROS CLIFTON MID S3 SRC - 638700 - Größe: 42 - Ansicht Sohle
ALBATROS CLIFTON MID S3 SRC - 638700 - Größe: 42 - Ansicht oben
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-638700210000042
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     638700210000042
EAN/GTIN:
     4051428095686
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Dynamisch, komfortabel, kompromisslos sicher.

Die Sicherheitsschuhe der DYNAMIC Linie bieten kompromisslose Sicherheit, uneingeschränkten Tragekomfort und dynamisches Design. Strapazierfähige Obermaterialen und eine flexible, profilierte DUO-PU Laufsohle vereinen genau die Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh für den vielseitigen Einsatz auf dem Bau im Handwerk, in der Logistik oder in der Industrie braucht.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Marke:
Albatros
Material:
hydrophobiertes Veloursleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, antirutsch-halbschuhe schwarz weite 11 größe 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ALBATROS, CLIFTON MID S3 SRC, 638700, S3, SRC, Größe: 42
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 21,445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,95*
€ 65,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,52*
€ 62,50
pro Paar
ab 3 Paar
€ 51,35*
€ 61,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,20*
€ 58,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,14*
€ 56,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,80*
€ 54,50
pro Paar
ab 25 Paar
€ 45,67*
€ 54,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,89*
€ 51,04
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.