| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-636220259000042 Herst.-Nr.: 636220259000042 EAN/GTIN: 4051428072885 |
| |
|
| | |
| Albatros ULTRATRAIL OLIVE CTX MID S3 ESD WR HRO SRC - 636220259000042 Wo andere Schuhe aufgeben, fangen unsere XTS TRAIL Modelle gerade erst an. Die XTS TRAIL Laufsohle vereint alle Eigenschaften, die für den Arbeitsschutz, egal ob drinnen oder draußen, sowie für höchste Anforderungen im Outdoorbereich unerlässlich sind: Sie ist rutsch- und abriebfest, bis zu 300°C hitzebeständig und verfügt über ein speziell angelegtes Stollenprofil mit breiten Flexkerben sowie wasserverdrängende Eigenschaften. Zusätzlich mit ESD, einer Schutzkappe aus Fiberglas und FAP®-Durchtrittschutz ausgestattet, genügt sie hohen Sicherheitsansprüchen. Die Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls und sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort. Der ULTRATRAIL OLIVE CTX MID ist aus Vollrindleder mit abriebfesten Textileinsätzen und in modischer, aber dennoch neutraler schwarz-oliven Optik gehalten. Für zusätzlichen Komfort sorgt die anatomisch geformte Einlegesohle comfit®AIR und die angenehme Schaft- und Laschenpolsterung. Wohin dich dein (Arbeits-)weg auch führt: XTS TRAIL ist bedingungslos an deiner Seite! Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/oliv | Marke: | Albatros | Material: | Rindleder mit Tex | Schutzkappe: | Fiberglas | Größe: | 42 | Sicherheitsklasse: | S3 | Verpackungsgröße: | 32 cm | 23 cm | 12,5 cm | Verfügbare Größen: | 39- 47 | DGUV: | Ja | ESD: | Ja | ISO: | EN ISO 20345:2011 | Durchtrittschutz: | FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd schuhe s3 gr 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Albatros, ULTRATRAIL OLIVE CTX MID, S3, ESD, SRC, Größe: 42, schwarz/oliv, EN ISO 20345:2011 |
| | |
| |