Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel RAPID GREEN MID S3 ESD HRO SRC - 635500 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA RAPID GREEN MID S3 ESD HRO SRC - 635500 - Größe: 45 - Ansicht rechts
PUMA RAPID GREEN MID S3 ESD HRO SRC - 635500 - Größe: 45 - Ansicht rechts
PUMA RAPID GREEN MID S3 ESD HRO SRC - 635500 - Größe: 45 - Ansicht links
PUMA RAPID GREEN MID S3 ESD HRO SRC - 635500 - Größe: 45 - Kombinierte Ansicht
PUMA RAPID GREEN MID S3 ESD HRO SRC - 635500 - Größe: 45 - Ansicht hinten
PUMA RAPID GREEN MID S3 ESD HRO SRC - 635500 - Größe: 45 - Ansicht Sohle
PUMA RAPID GREEN MID S3 ESD HRO SRC - 635500 - Größe: 45 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
ESD
Artikel-Nr.:
     C8365-635500205000045
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     635500205000045
EAN/GTIN:
     4051428089524
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die MOTION CLOUD Linie

Die Modelle der MOTION CLOUD Linie sind die perfekte Kombination aus Dämpfung, Energierückgabe und Stabilität mit dem athletischen Design von PUMA SAFETY. Intelligente, neue Features, wie z.B. das in der Sohle integrierte, einzigartige Torsionskontroll- Element POWER PLATE, optimieren den Rebound- Effekt des IMPULSE.FOAM® und heben so den Tragekomfort auf ein neues Level.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grün
Marke:
PUMA
Material:
Nubukleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® LITE DURCHTRITTSCHUTZ
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd schuhe puma gr44, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.44, PUMA, RAPID GREEN MID, S3, ESD, HRO, SRC, Größe: 45, schwarz-grün, EN ISO 20345:2011
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,88*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,45*
€ 131,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,46*
€ 127,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,47*
€ 118,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,80*
€ 115,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,88*
€ 102,20
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.