Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200 - Größe: 44 - Ansicht rechts
PUMA Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200 - Größe: 44 - Ansicht rechts
PUMA Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200 - Größe: 44 - Ansicht links
PUMA Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200 - Größe: 44 - Kombinierte Ansicht
PUMA Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200 - Größe: 44 - Ansicht hinten
PUMA Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200 - Größe: 44 - Ansicht Sohle
PUMA Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200 - Größe: 44 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     1955-39976808276
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     634200256000044
EAN/GTIN:
     4051428057042
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200256000044

Der metallfreie KRYPTON BLUE aus der TECHNICS LINE Linie von PUMA SAFETY zeichnet sich durch hohe Flexibilität und spürbar leichte Bauweise aus. Erreicht wird das durch die naturalFLEXMOTION®-Sohlenarchitektur. Sie kombiniert das "Natural Running"-Konzept mit modernster Sicherheitsschuhtechnologie. Der S3 Sicherheitsstiefel mit ESD Eigenschaften aus geöltem Nubukleder ist mit einer hochbelastbaren Fiberglaskappe und FAP®-Durchtrittschutz ausgestattet. Das evercushion® BA Fußbett aus offenporigem Schaumstoff transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg und sorgt zusammen mit dem atmungsaktiven BreathActive Funktionsfutter für ein angenehmes Fußklima den ganzen Tag lang. Das speziell entwickelte Wafer-Profil der Laufsohle garantiert dabei bestmöglichen Grip, vor allem auf glatten Industrieböden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
Puma
Material:
Nubukleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
44
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
40- 49
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, PUMA, Krypton BLUE MID, S3, ESD, SRC, Größe: 44, schwarz-blau, EN ISO 20345:2011
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 80,12*
€ 94,08*
4 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 80,16*
€ 94,11*
4 Tage
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 80,80*
€ 95,46*
pro Paar
Frei Haus
ab € 83,27*
€ 100,31*
3 Tage
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 85,26*
€ 100,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,08*
€ 111,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,66*
€ 111,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,46*
€ 105,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,37*
€ 101,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,12*
€ 95,34
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.