Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel Dash WHEAT MID S3 HRO SRC - 633180 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA Dash WHEAT MID S3 HRO SRC - 633180 - Größe: 44 - Ansicht rechts
PUMA Dash WHEAT MID S3 HRO SRC - 633180 - Größe: 44 - Ansicht rechts
PUMA Dash WHEAT MID S3 HRO SRC - 633180 - Größe: 44 - Ansicht links
PUMA Dash WHEAT MID S3 HRO SRC - 633180 - Größe: 44 - Kombinierte Ansicht
PUMA Dash WHEAT MID S3 HRO SRC - 633180 - Größe: 44 - Ansicht hinten
PUMA Dash WHEAT MID S3 HRO SRC - 633180 - Größe: 44 - Ansicht Sohle
PUMA Dash WHEAT MID S3 HRO SRC - 633180 - Größe: 44 - Ansicht oben
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-633180407000044
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     633180407000044
EAN/GTIN:
     4051428057530
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Dash WHEAT MID S3 HRO SRC - 633180407000044

Klassische Designelemente kombiniert mit moderner Schnittführung. Der DASH MID aus Nubukleder erfüllt alle Kriterien eines S3 Sicherheitsstiefels im Sneaker-Style. Technisch sorgt die Sohlenkonstruktion mit passgenauem Leisten für neue Maßstäbe. Den besonderen Clou der 300° hitzebeständigen Gummisohle bildet der eingearbeitete Rotationspunkt. Dieser Punkt am inneren Mittelfuß wird am stärksten beim Bewegungsablauf im Arbeitsalltag belastet. Durch die Verstärkung des Rotationspunktes wird die Reibung und somit Ermüdungserscheinungen minimiert. Eine Fiberglaskappe und der flexible, metallfreie FAP®-Durchtrittschutz schützen die Füße vollflächig.
Weitere Informationen:
Farbe:
wheat
Marke:
Puma
Material:
Nubukleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
44
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
40-46
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma sicherheitsstiefel s3 weite 11, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, PUMA, Dash WHEAT MID, S3, SRC, Größe: 44, wheat, EN ISO 20345:2011
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,62*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,03*
€ 120,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,67*
€ 117,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,25*
€ 109,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,54*
€ 105,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,62*
€ 97,13
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.