Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel TOURING BLACK MID S3 ESD SRC - 632610 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA TOURING BLACK MID S3 ESD SRC - 632610 -Größe: 44 - Ansicht rechts
PUMA TOURING BLACK MID S3 ESD SRC - 632610 -Größe: 44 - Ansicht rechts
PUMA TOURING BLACK MID S3 ESD SRC - 632610 -Größe: 44 - Ansicht links
PUMA TOURING BLACK MID S3 ESD SRC - 632610 -Größe: 44 - Kombinierte Ansicht
PUMA TOURING BLACK MID S3 ESD SRC - 632610 -Größe: 44 - Ansicht hinten
PUMA TOURING BLACK MID S3 ESD SRC - 632610 -Größe: 44 - Ansicht Sohle
PUMA TOURING BLACK MID S3 ESD SRC - 632610 -Größe: 44 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-632610200000044
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     632610200000044
EAN/GTIN:
     4051428096843
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
TAKE THE POLE POSITION

Die neue Generation MOTO PROTECT – noch mehr Performance und Motorsport-Feeling bei der Arbeit. Für absolut sicheren und bequemen Auftritt sorgt die Duo-PU Sohle mir dämpfender Zwischensohle und stabilisierendem MTSP Torsion Control Element. Die innenliegende Schnürung und der Drivers Heel unterstützen die perfekte Mischung aus ultimativer Leistung, Komfort und Motorsport-Look.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
PUMA
Material:
glattes Vollrindleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
44
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackuzngsgröße:
36 | 28 | 13,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,06*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,51*
€ 124,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,15*
€ 122,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,47*
€ 115,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,77*
€ 110,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,06*
€ 96,46
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,89*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.