Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOOTGUARD Sicherheitsstiefel SOLID MID S3 SRC - 631900 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
FOOTGUARD SOLID MID S3 SRC - 631900 - Größe: 45 - Ansicht rechts
FOOTGUARD SOLID MID S3 SRC - 631900 - Größe: 45 - Ansicht rechts
FOOTGUARD SOLID MID S3 SRC - 631900 - Größe: 45 - Ansicht links
FOOTGUARD SOLID MID S3 SRC - 631900 - Größe: 45 - Ansicht oben
FOOTGUARD SOLID MID S3 SRC - 631900 - Größe: 45 - Ansicht hinten
FOOTGUARD SOLID MID S3 SRC - 631900 - Größe: 45 - Ansicht Sohle
FOOTGUARD SOLID MID S3 SRC - 631900 - Größe: 45 - Ansicht Paar
FOODGUART LOGO
Artikel-Nr.:
     1955-39976808179
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     631900200000045
EAN/GTIN:
     4018623925385
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

FOOTGUARD SOLID MID S3 SRC - 631900200000045

Es gibt viele Gründe, die FOOTGUARD Schuhe so erfolgreich machen. So ist der Schaft des SOLID MID aus genarbtem, wasserabweiseden Rindleder. Der Kragen und die Staublasche sind weich gepolstert und sorgen zusammen mit dem atmungskativen 3D-Funktionsfutter für hohen Tragekomfort. Die DUO-PU-Sohle ist profiliert und rutsch- sowie abriebfest nach SRC.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
FOOTGUARD
Material:
Leder
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe 45 weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, FOOTGUARD, SOLID MID, S3, SRC, Größe: 45, schwarz, EN ISO 20345:2011
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 23,63*
€ 31,91*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 23,51*
€ 31,93*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 24,51*
€ 33,96*
1 Tag
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 27,10*
€ 36,88*
9 Tage
75
pro Paar
€ 7,90*
ab € 44,45*
€ 58,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,91*
€ 37,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,00*
€ 35,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,67*
€ 34,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,01*
€ 32,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,63*
€ 28,12
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 11,815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.