Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsstiefel UNIT BAU MID S3 SRC - 631861 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros Sicherheitsstiefel UNIT BAU MID S3 SRC - 631861 - Größe: 44 - Ansicht außen
Albatros Sicherheitsstiefel UNIT BAU MID S3 SRC - 631861 - Größe: 44 - Ansicht außen
Albatros Sicherheitsstiefel UNIT BAU MID S3 SRC - 631861 - Größe: 44 - Ansicht links
Albatros Sicherheitsstiefel UNIT BAU MID S3 SRC - 631861 - Größe: 44 - Kombinierte Ansicht
Albatros Sicherheitsstiefel UNIT BAU MID S3 SRC - 631861 - Größe: 44 - Ansicht hinten
Albatros Sicherheitsstiefel UNIT BAU MID S3 SRC - 631861 - Größe: 44 - Ansicht Sohle
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-631861256000044
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     631861256000044
EAN/GTIN:
     4051428062954
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros Sicherheitsstiefel UNIT BAU MID S3 SRC - 631861 - Größe: 44

Premium-Performer mit klarem Design für die harten Einsätze. Der UNIT BAU MID mit Fiberglaskappe und metallfreiem, flexiblem FAP®-Durchtrittschutz ist der ideale Sicherheitsstiefel für Bau, Handwerk und Industrie. Der Schaft aus gefettetem Vollrindleder ist durch wenig Nähte leicht zu reinigen und sorgt für Stabilität. Die TREKSTAR Sohle mit Überkappe ist rutsch- und abriebfest. Ein Schockabsorber im Fersenbereich nimmt die Auftrittsenergie auf und schont durch sanfte Abfederung Bänder und Wirbelsäule. Für das Plus an Komfort im Sicherheitsschuh sorgt das EVERCUSHION CUSTOM FIT Fußbett. Der Fuß wird entlastet und bekommt mehr Halt. Perfekt für die langen Arbeitstage!
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz- blau
Marke:
Albatros
Material:
Vollrindleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
44
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Albatros, UNIT BAU MID, S3;SRC, Größe: 44, schwarz, blau, EN ISO 20345:2011
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,86*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,65*
€ 91,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,66*
€ 90,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,97*
€ 84,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,93*
€ 80,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,86*
€ 70,04
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,37*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.