Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOOTGUARD Sicherheitsstiefel COMPACT MID S3 SRC - 631800 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FOOTGUARD COMPACT MID S3 SRC - 631800 - Größe: 40 - Ansicht rechts
FOOTGUARD COMPACT MID S3 SRC - 631800 - Größe: 40 - Ansicht rechts
FOOTGUARD COMPACT MID S3 SRC - 631800 - Größe: 40 - Ansicht links
FOOTGUARD COMPACT MID S3 SRC - 631800 - Größe: 40 - Ansicht oben
FOOTGUARD COMPACT MID S3 SRC - 631800 - Größe: 40 - Ansicht hinten
FOOTGUARD COMPACT MID S3 SRC - 631800 - Größe: 40 - Ansicht Sohle
FOOTGUARD COMPACT MID S3 SRC - 631800 - Größe: 40 - Ansicht Paar
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
FOODGUART LOGO
Artikel-Nr.:
     C8365-631800200000040
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     631800200000040
EAN/GTIN:
     4018623924869
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

FOOTGUARD COMPACT MID S3 SRC - 631800200000040

Es gibt viele Gründe, die FOOTGUARD Schuhe so erfolgreich machen. So verfügt der metallfreie COMPACT MID unter anderem über eine leichte Kunststoffkappe, metallfreien, flexiblen FAP® Durchtrittschutz und ist aus genarbtem, wasserabweiseden Rindleder. Der Kragen und die Staublasche sind weich gepolstert und sorgen zusammen mit dem atmungskativen 3D-Funktionsfutter für hohen Tragekomfort. Die DUO-PU-Sohle mit Überkappe ist profiliert und rutschfest nach SRC.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
FOOTGUARD
Material:
Leder
Schutzkappe:
Kunststoffkappe
Größe:
40
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
36- 48
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,56*
€ 54,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,69*
€ 53,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,23*
€ 50,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,26*
€ 47,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,38*
€ 45,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,45*
€ 39,81
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,87*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.