| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-631330263000047 Herst.-Nr.: 631330263000047 EAN/GTIN: 4018623807315 |
| |
|
| | |
| Albatros GRAVEL MID S3 SRC - 631330263000047 Vorbild bei Design und Leistenentwicklung war hier der Trekking-Bereich. Dort haben neben sportiver Optik maximaler Komfort und höchste Bequemlichkeit bei minimaler Belastung des Fußes auch über längere Zeiträume in Bewegung oberste Priorität. Der Schaft des GRAVEL MID besteht aus geöltem, weichen Vollrindleder mit abriebfesten Textileinsätzen. Das rutschfeste, selbstreinige Sohlenprofil seiner TPU-Laufsohle verfügt über optimale flüssigkeitsverdrängende Eigenschaften (Scheibenwischer-Effekt). Stehendes Wasser wird zu den Seiten des Schuhs abgeleitet, so dass Aquaplaning vermieden wird. Außerdem ist die Sohle öl- und benzinfest sowie antistatisch. Das bis in den Zehenbereich durchgezogene BreathActive Funkionsfutter sorgt für trockene Füße und Tragekomfort auch an besonders langen Arbeitstagen. Der perfekte Schutz des Trägers immer im Mittelpunkt aller ALBATROS®-Entwicklungen ist bei dieser Linie eine der wichtigsten Selbstverständlichkeiten. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/gelb | Marke: | Albatros | Material: | Rindleder | Schutzkappe: | Stahlkappe | Größe: | 47 | Sicherheitsklasse: | S3 | Verpackungsgröße: | 36 cm | 23 cm | 13,5 cm | Verfügbare Größen: | 39- 47 | DGUV: | Ja | ISO: | EN ISO 20345:2011 | Durchtrittschutz: | FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Bergstiefel, Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, sicherheitsschnürstiefel s3 47, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Albatros, GRAVEL MID, S3, SRC, Größe: 47, schwarz/gelb, EN ISO 20345:2011 |
| | |
| |