Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsstiefel Gravity CTX MID S3 WR SRC - 631120 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros Gravity CTX MID S3 WR SRC - 631120 - Größe: 42 - Ansicht außen
Albatros Gravity CTX MID S3 WR SRC - 631120 - Größe: 42 - Ansicht außen
Albatros Gravity CTX MID S3 WR SRC - 631120 - Größe: 42 - Ansicht Sohle
Albatros Gravity CTX MID S3 WR SRC - 631120 - Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
DGUV
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     1955-39976808073
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     631120263000042
EAN/GTIN:
     4018623332268
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros Gravity CTX MID S3 WR SRC - 631120263000042

Bewegungsfreiheit, Komfort und optimaler Schutz in vielen Arbeitsbereichen - das bietet die ClearTPU Linie von ALBATROS®. Konzipiert für höchste Belastungen bei extremen äußeren Bedingungen überzeugt diese Linie durch hochwertige, besonders robuste Vollleder - beim GRAVITY MID auch in Kombination mit wasserabweisender und atmungsaktiver Coa.Tex® Membran - und überlegener TPU-Sohlentechnologie. Die Sohle ist eine Verbundlösung aus TPU für die Laufsohle und PU als schockabsorbierende Zwischensohle. Gegenüber reinen PU-Sohlen ist sie leichter, deutlich flexibler und widerstandsfähiger gegen Schnitte, Brüche, Abrieb und Verschleiß. TPU-Sohlen zeichnen sich durch den Scheibenwischer-Effekt aus: der Schuh „wischt“ stehende Nässe vom Boden und erhöht so die Rutschsicherheit. Optisch ansprechend und Qualitätsaussage zugleich ist die Transparenz des TPU-Anteils der Duo-Sohle. Für das Plus an Komfort im Sicherheitsschuh sorgt das atmungsaktive ALBATROS® comfit AIR Fußbett. Es verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Dadurch wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh optimiert und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textiloberfläche ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Marke:
Albatros
Material:
Rindleder mit Tex
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 48
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, antirutsch-halbschuhe schwarz weite 11 größe 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Albatros, Gravity CTX MID, S3, SRC, Größe: 42, schwarz/gelb, EN ISO 20345:2011
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 55,66*
€ 71,11*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 55,59*
€ 71,13*
5 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 61,90*
€ 78,07*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 60,23*
€ 78,10*
3 Tage
2
pro Paar
€ 4,95*
ab € 59,09*
€ 78,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,11*
€ 84,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,69*
€ 81,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,00*
€ 76,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,87*
€ 73,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,66*
€ 66,24
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 27,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.